Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Σύνδεσμος CEE 250 V, 6 H
Βιδωτή σύνδεση με ενσωματωμένη διάταξη εκτόνωσης μηχανικής τάσης, στεγανοποίηση και προστασία καλωδίου από συστροφή
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Κλείδωμα περιβλήματος με ασφάλεια τύπου μπαγιονέτ
Σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 60309, EN 60309 και VDE 0623
Για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!