Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Λάδι Μηχανής Cargo Ultra LS 10W40
100% Συνθετικό λιπαντικό σύγχρονης τεχνολογίας low SAPS
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Τα προηγμένης τεχνολογίας πρόσθετα παρέχουν:
- προστασία από τη φθορά του κινητήρα και των συστημάτων κατακράτησης σωματιδίων σε βαριές συνθήκες λειτουργίας
- εξασφαλίζei μακροζωία και δραστική μείωση του κόστους συντήρησης
- ACEA E9/E7/E6/E4
- API CJ-4/CI-4/CH-4/CF-4
- MB-Approval 228.51
- MAN M3477/M 3277/M3575/M3271-1
- Volvo VDS-4 • Scania Low Ash
- MTU Oil Type 3.1
- Mack EO-O Premium Plus
- Renault VI RLD-3
- Deutz DQC IV-10 LA
- Cat ECF-3
- Cummins CES 20081
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!