Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Μύτη C 6.3 με εγκοπή (1/4 ίντσας)
Μήκος 25 mm, σε όλα τα συνηθισμένα πάχη x πλάτη λεπίδων
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Ανθεκτική μύτη κατάλληλη για διάφορες εφαρμογές
- Η μύτη είναι εξίσου κατάλληλη για βίδες με σπείρωμα, για ξυλόβιδες και για λαμαρινόβιδες με τις πιο συνηθισμένες διαμέτρους
- Το δοκιμασμένο στην πράξη υλικό της μύτης εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής
Μία μύτη για εργαλεία χειρός και για ηλεκτρικά εργαλεία
- Το εξάγωνο στέλεχος 1/4 ιντσών ταιριάζει στις περισσότερες τυποποιημένες βάσεις των κατσαβιδιών με τσοκ, των ηλεκτρικών κατσαβιδιών και των επαναφορτιζόμενων κατσαβιδιών
- Οι αυλακώσεις στο στέλεχος εξασφαλίζουν την ασφαλή συγκράτηση της μύτης στο εργαλείο
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!