Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Σακίδιο φορητού υπολογιστή, μικρό
Τέλεια οργάνωση των επαγγελματικών εγγράφων και εξαιρετική σχεδίαση
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Η σειρά Business Line παρέχει εντυπωσιακή λειτουργικότητα και ιδιαίτερη εμφάνιση. Επιβλητική εμφάνιση για τους επιχειρηματικούς συνεργάτες, τέλεια για τις μετακινήσεις μεταξύ γραφείου και οικιακού γραφείου ή απλώς για τις μετακινήσεις μέσα στην πόλη. Απαραίτητος συνοδός σε εγχώρια και διεθνή επιχειρηματικά ταξίδια. Τα ανθεκτικά υλικά υψηλής ποιότητας παρέχουν μέγιστη άνεση.
- Φερμουάρ με κλείδωμα στην κύρια θήκη, π.χ. με λουκέτο TSA
- Τσέπες για επισκεπτήρια και στυλό και κρίκος καραμπίνερ για κλειδιά
- Άνετοι ιμάντες ώμου για να μην κουράζει όταν το φοράτε για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους
- Εξαιρετικά μαλακή λαβή με επένδυση στο πάνω μέρος για εξαιρετική άνεση
- Δύο δικτυωτές πλευρικές τσέπες για μπουκάλια αναψυκτικών (έως 0,5 l), για ομπρέλες κ.λπ.
- Ελεύθερα χέρια χάρη στη σήραγγα στερέωσης στις τηλεσκοπικές προεκτάσεις
- Κρυφή τσέπη RFID στην πίσω επένδυση για πολύτιμα αντικείμενα
- RFID GUARD, προστασία κατά μηχανημάτων σάρωσης τραπεζικών στοιχείων και πιστωτικών καρτών
- Τέσσερα λαστιχένια πέλματα στην κάτω πλευρά προστατεύουν τον πάτο του σακιδίου
- Θήκη με επένδυση για φορητό υπολογιστή 330 x 250 mm (έως 15,6 ιντσών)
- Θήκη με επένδυση για tablet 240 x 190 mm (έως 10,1 ιντσών)
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!