Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Δομικό συγκολλητικό Bond and Seal Power
Ελαστικοποιημένο υβριδικό δομικό συγκολλητικό υψηλής αντοχής
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Εξαιρετικά ευρύ φάσμα συγκολλήσεων και υψηλή αρχική αντοχή
- Εξαιρετική πρόσφυση σε όλες σχεδόν τις επιφάνειες
- Απλή συγκόλληση εξαρτημάτων
Ελαστικό με χαμηλή ευκαμψία
Δυνατότητα βαφής
Μπορεί να βαφτεί πριν και μετά από τη δημιουργία φλοιού με όλα τα συστήματα βαφής που διατίθενται στο εμπόριο (εξαιρούνται οι βαφές αλκυδικής ρητίνης).
Αντοχή στην ακτινοβολία UV
Προϊόν ιδανικό για ορατούς αρμούς
Μη διαβρωτικό
Εμποδίζει τη διάβρωση στα μέταλλα
Ελαφριά οσμή, δεν περιέχει διαλύτες και VOC
Καταχώρηση NSF (P1) (αρ 136996)
Διεθνής έγκριση για χρήση σε χώρους επεξεργασίας ή αποθήκευσης τροφίμων.
- Στην περίπτωση του B+S Power, μπορεί να προστεθεί μια επιπλέον στρώση εντός του χρόνου σχηματισμού φλοιού. Λόγω της πληθώρας διαφορετικών βαφών και επικαλύψεων, πρέπει να εκτελούνται προκαταρκτικές δοκιμές για έλεγχο της συμβατότητας. Οι εποξειδικές βαφές δύο συστατικών είναι συμβατές. Μην αφήνετε αυτό το προϊόν να έρχεται σε επαφή με συστήματα βαφής αλκυδικής ρητίνης.
- Καθώς η ελαστικότητα της βαφής είναι χαμηλότερη από την ελαστικότητα του συγκολλητικού/στεγανοποιητικού, μπορεί να σχηματιστούν ρωγμές στη βαφή γύρω από την ένωση.
| Ψευδάργυρος | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Πλαστικά | ABS | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | x |
| GFRP | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
| Καουτσούκ/νεοπρένιο | x | x | x | ⎷ | |
| Αφρώδη υλικά υψηλής πυκνότητας | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
| PE | x | x | x | x | |
| PMMA | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
| Πολυαμίδιο | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷ | |
| Πολυανθρακικό = PC | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
| Πολυστυρένιο (μη αφρώδες!) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | - | |
| PP | - | - | - | - | |
| PTFE | - | - | - | - | |
| Πολυουρεθάνη = PU | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
| Σκληρό PVC | ⎷2 | ⎷4 | ⎷2 | ⎷ | |
| Σιλικόνη | - | - | - | - | |
| Διογκωμένο πολυστυρόλιο | - | - | - | - | |
Η επιφάνεια χρειάζεται προετοιμασία, ανατρέξτε στο δελτίο τεχνικών δεδομένων για τη σχετική εφαρμογή. 1. Απαιτείται αστάρωμα με αστάρι για μέταλλο 0890 100 61 2. Απαιτείται αστάρωμα με αστάρι για πλαστικό/ξύλο/πέτρα 0890 100 62 3. Απαιτείται προεργασία με αστάρι βαθιάς διείσδυσης 0890 545 10 4. Απαιτείται προεργασία με Activating Cleaner, 0890 100 60 5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101 | |||||
Προϊόντα Bond + Seal | B+S 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Μέταλλο | Αλουμίνιο | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 |
| Μόλυβδος | x | x | x | x | |
| Ανοξείδωτος χάλυβας | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
| Χαλκός | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
| Ορείχαλκος | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
| Χάλυβας/σίδηρος | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
| Ευαίσθητη φυσική πέτρα (π.χ. μάρμαρο) | - | - | - | - | |
| Φυσικός λίθος, τούβλο | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | |
| Τσιμενταρισμένες ινοσανίδες | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷ | |
Άλλα | Σμάλτο | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 |
| Γυαλί | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 | |
| Υαλοΐνα | - | - | - | - | |
| Καθρέφτες | - | - | - | - | |
| Πορσελάνη, κεραμικά, πλακίδια | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷5 | |
| Χαρτί | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Χαρτόνι | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Ύφασμα | - | - | - | - | |
| Δέρμα | - | - | - | - | |
Η επιφάνεια χρειάζεται προετοιμασία, ανατρέξτε στο δελτίο τεχνικών δεδομένων για τη σχετική εφαρμογή. 1. Απαιτείται αστάρωμα με αστάρι για μέταλλο 0890 100 61 2. Απαιτείται αστάρωμα με αστάρι για πλαστικό/ξύλο/πέτρα 0890 100 62 3. Απαιτείται προεργασία με αστάρι βαθιάς διείσδυσης 0890 545 10 4. Απαιτείται προεργασία με Activating Cleaner, 0890 100 60 5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101 | |||||
Προϊόντα Bond + Seal | B+S 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Βαμμένες επιφάνειες | Βαφές 2 συστατικών, πυράντοχο σμάλτο, πλάκες με βαφή καταφόρησης | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 |
Ξύλο και τεχνητό ξύλο | Ξύλο (συμπεριλαμβανομένου του MDF και των μοριοσανίδων) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
| Φύλλα από πολυστρωματικό υλικό (Resopal, Ultrapas) | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | l | |
| HPL | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | |
| Διακοσμητικά πάνελ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Φελλός | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Πέτρα και υλικά κατασκευών | Σκυρόδεμα | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
| Ασφαλτικά υποστρώματα | - | - | - | - | |
| Αεριομπετόν, γύψινο, γυψοσανίδα | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | |
| Τεχνητή πέτρα (Corian, Varicor) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Καταχώρηση NSF (P1) (αρ 136996)
Διεθνής έγκριση για χρήση σε χώρους επεξεργασίας ή αποθήκευσης τροφίμων.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και χρήσης, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα κάποιας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εξασφαλίζουμε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Για δομικές συγκολλήσεις που δέχονται δυναμικά φορτία, για στεγανοποιήσεις ραφών και αρμών στην κατασκευή αμαξωμάτων, οχημάτων και τροχόσπιτων, στην κατασκευή βαγονιών και κοντέινερ, σε μεταλλικές κατασκευές και κατασκευές μηχανημάτων, σε αεραγωγούς και αγωγούς κλιματισμού, στη βιομηχανία τροφίμων και για πολλές άλλες εφαρμογές.
Τα υποστρώματα πρέπει να είναι καθαρά, στεγνά και απαλλαγμένο από λιπαρές ουσίες. Για προεπεξεργασία, ανατρέξτε στον πίνακα βελτιστοποίησης στο φύλλο τεχνικών δεδομένων.
Κόψτε το σπειροτομημένο στόμιο, βιδώστε το ακροφύσιο και κόψτε το στο απαιτούμενο πλάτος. Εφαρμόστε το συγκολλητικό χρησιμοποιώντας κατάλληλο πιστόλι εφαρμογής. Για την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της συγκόλλησης με παχύ στρώμα, συνιστούμε ένα ελάχιστο πάχος στρώσης κόλλας 3 mm.
Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο φύλλο τεχνικών δεδομένων.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!