Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Υλικό αφαίρεσης σκουριάς BOLTEX
Προϊόν υψηλής τεχνολογίας για την αφαίρεση σκουριάς. Χωρίς ορυκτέλαια, με σύνθεση μικρο-υγρού KENA® για χαλάρωση συνδέσεων που έχουν κολλήσει και για τον καθαρισμό επιφανειών και σημείων από σκουριά
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Χαλαρώνει μόνιμα τις πολύ σκουριασμένες βιδωτές συνδέσεις
Αργή εξάτμιση
Μπορεί να δράσει για πολλές ώρες χωρίς απώλεια της ικανότητας χαλάρωσης
Οικονομικό
3 φορές μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα χάρη στην πρωτοποριακή σύνθεση μικρο-υγρού KENA®
Έξυπνη πολυλειτουργική κεφαλή ψεκασμού
- Ακριβής ψεκασμός για οικονομική διανομή
- Μεγάλη περιοχή ψεκασμού για τον καθαρισμό επιφανειών
Χαλαρώνει τη σκουριά από την επιφάνεια
- Διεισδύει αποτελεσματικά στη σκουριασμένη σύνδεση
- Επομένως, διευκολύνει τη χαλάρωση μαγκωμένων μπουζονιών και παξιμαδιών
Πρέπει να αφαιρείτε αμέσως από τις ευαίσθητες και βαμμένες επιφάνειες την πλεονάζουσα ποσότητα υλικού ή τις σταγόνες που τυχόν έχουν εκτιναχθεί.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Ισχυρή καθαριστική δράση για αποτελεσματική απομάκρυνση των καταλοίπων σκουριάς, όπως η πατίνα σκουριάς, οι κηλίδες σκουριάς και των υπολειμμάτων λαδιών.
Χαλαρώνει τις αμετάβλητες συνδέσεις
Χαλάρωση συνδέσεων: Ψεκάστε τα σημεία προς επεξεργασία. Ο χρόνος έκθεσης ποικίλλει ανάλογα με τον βαθμό σκουριάσματος. Ψεκάστε την επιφάνεια προς επεξεργασία, αφήστε το να αντιδράσει, σκουπίστε με ένα πανί ή ξεπλύνετε/εξουδετερώστε με νερό.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!