Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Καθαριστικό Παρμπρίζ με αντιπικτηκές ιδιότητες -17°
Καθαριστικό παρμπρίζ με μεγάλο φάσμα καθαρισμού, για όλες τις εποχές, με αντιπαγωτική προστασία του μηχανισμού πλύσης.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Διευκολύνει τη ροή του νερού για καλύτερη επαφή του μάκτρου στο παρμπρίζ, με αποτέλεσμα καλύτερο σκούπισμα.
• Άμεση καθαριστική δράση
Απομακρύνει άμεσα, χωρίς δυσκολία, τα σκοτωμένα έντομα, τις λιπαρές ουσίες και την θαμπάδα. Περιέχει ειδικά συστατικά καθαρισμού δίνοντας μια κρυστάλλινη ορατότητα, χωρίς θάμπωμα και σκόνες από το δρόμο.
• Κατάλληλο για τζάμια από πολυανθρακικά (Polycarbonate)
• Χωρίς διαλύτες με αποτελέσμα να μην προκαλέι φθορές στα λάστιχα στεγανοποίησης και τους
• Ευχάριστο άρωμα
• Κατάλληλο για όλα τα αυτοκίνητα, φορτηγά, λεοφωρεία
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!