Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Καθαριστικό φρένων και αλυσίδας Bike Line
Καθαρίζει τα εξαρτήματα φρένων και αλυσίδων μετάδοσης κίνησης
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Καθαρίζει τα εξαρτήματα των φρένων
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δισκόφρενα, ταμπούρα και δαγκάνες για την απομάκρυνση σκόνης φρένων, λαδιών και βρομιάς
- Εξατμίζεται πλήρως και αφήνει μια στεγνή επιφάνεια
Καθαρίζει τις αλυσίδες μετάδοσης κίνησης
- Ένα απαραίτητο προϊόν, το οποίο πρέπει να χρησιμοποιείται πριν από τη λίπανση της αλυσίδας, ώστε να εμποδίζεται η εισχώρηση βρομιάς στους κρίκους
- Παρατείνει τη διάρκεια ζωής της αλυσίδας
Οι οδηγίες χρήσης αποτελούν προτάσεις βάσει της δικής μας εμπειρίας. Συνιστούμε να εκτελείτε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Επικίνδυνη ουσία, πρέπει να τηρείτε τις προφυλάξεις κατά τη χρήση.
Ψεκάστε απευθείας επάνω στις επιφάνειες που θα καθαριστούν και σκουπίστε με ένα πανί
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!