Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Υαλοκαθαριστήρας αυτοκινήτων Συμβατικός, RedLine
Κατάλληλος για βραχίονες τύπου άγκιστρου, πείρου, bayonet
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Πρακτική συσκευασία με διάτρηση
- Χαμηλό κόστος αποθήκευσης
- Συλλογή λεπτού μεγέθους
- Οπτικά ελκυστική σχεδίαση
Με προστασία άκρου προφίλ
- Χείλος μάκτρου από φυσικό καουτσούκ με ειδική επικάλυψη γραφίτη
- Εξαιρετικά εύκολη κίνηση
- Αντοχή στην ακτινοβολία UV και το όζον
- Υψηλό εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας
Σύστημα μεταλλικής μπάρας με ανοξείδωτα πριτσίνια
- Ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες (72 ώρες σε ψεκασμό αλμυρού νερού σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227)
- Καλή δυνατότητα αναπλήρωσης
Βεβαιωθείτε ότι το παρμπρίζ έχει καθαριστεί από λάδια, κερί, πίσσα και άλλους ρύπους, ώστε να μην επηρεαστεί η διάρκεια ζωής του προϊόντος. Οι υαλοκαθαριστήρες θα πρέπει να αντικαθίστανται σε περίπτωση σχηματισμού γλίτσας ή μείωσης της απόδοσης καθαρισμού. Συνιστούμε να γίνεται αντικατάσταση των υαλοκαθαριστήρων κάθε 6 μήνες.
Προσαρμογέας 3 σε 1: 1 τμχ., προεγκατεστημένος, κατάλληλος για τοποθέτηση κάτω από τους βραχίονες:
- Κλιπ προσαρμογής σχήματος U, 9 x 3 mm και 9 x 4 mm
- Πλευρικός πείρος 4,8 mm και Πλευρικός πείρος 6,35 mm
- Τύπου Bayonet 7,3 x 2,7 mm
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!