Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Βάση ραφιών χωρίς βίδες Basic
Βάση ραφιών χωρίς βίδες Basic - 1
Βάση ραφιών χωρίς βίδες Basic - 2

Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Βάση ραφιών χωρίς βίδες Basic

Με χαλύβδινα ράφια για μεσαία φορτία σε αποθήκες, συνεργεία και εργοστάσια

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Λεπτομέρειες υψηλής ποιότητας


  • Ασφαλή και στιβαρά χαλύβδινα ράφια με σωληνωτό άκρο 40 mm

  • Στιβαρό και ανθεκτικό προϊόν χάρη στη στήριξη του πλαισίου και των ραφιών με ράβδους που εκτείνονται σε όλο το βάθος και εγκάρσια στηρίγματα, αλλά και με το προφίλ διατομής T ως υποστήριγμα του πλαισίου

  • Ανθεκτική, επιψευδαργυρωμένη επιφάνεια

  • Το προσυναρμολογημένο πλαίσιο συνδέεται γρήγορα και εύκολα χωρίς εργαλεία


Πρακτικός προαιρετικός εξοπλισμός


  • Δυνατότητα επέκτασης με πρόσθετες θέσεις αποθήκευσης και παρελκόμενα

  • Ελεύθερη ρύθμιση σε διαστάσεις πλέγματος 25 mm
Ανακοίνωση
  • Όλα τα πλάτη των θέσεων αποθήκευσης που αναφέρονται είναι αξονικές διαστάσεις

  • Εξωτερικές διαστάσεις: Πλάτος βασικής σχάρας + 56 mm, πλάτος πρόσθετης σχάρας + 0 mm, βάθος σχάρας = βάθος βάσης + 26 mm
Περιοχή εφαρμογής

Εάν το ύψος του ραφιού είναι μεγαλύτερο από το τετραπλάσιο του βάθους του ραφιού, το ράφι πρέπει να στερεωθεί για προστασία από ανατροπή.