Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Τροχήλατος εργαλειοφόρος συστήματος BASIC 8.4
τροχήλατος εργαλειοφόρος με μικρές διαστάσεις, μεγάλη ευστάθεια και υψηλή ικανότητα ελιγμών
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Διαθέτει στιβαρή πλευρική λαβή που διευκολύνει τη μετακίνηση του τροχήλατου εργαλειοφόρου
Μεγάλη γκάμα παρελκόμενων
Ο τροχήλατος εργαλειοφόρος συνεργείου προσαρμόζεται στις ανάγκες της εκάστοτε εφαρμογής με χρήση διαφόρων παρελκομένων
Συρτάρια με οδηγούς ολίσθησης που ανοίγουν πλήρως, σχεδίαση με ασφάλεια δύο σταδίων
- Κεντρικό κλείδωμα με κλειδαριά με κύλινδρο
- Το ξεκλείδωμα με το ένα χέρι και οι ασφάλειες στα συρτάρια εμποδίζουν το ακούσιο άνοιγμα των συρταριών
| Διαστάσεις πλέγματος συστήματος για συρτάρια | ||
| Αρ. είδους | Συρτάρι | Διάσταση πλέγματος |
| 0962 641 060 έως 0962 641 063 | 1-3 | ![]() |
| 4-6 | ![]() | |
| 0962 641 070 έως 0962 641 073 | 1-5 | ![]() |
| 6-7 | ![]() | |
| 0962 641 080 έως 0962 641 083 | 1-7 | ![]() |
| 8 | ![]() |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!