Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Würth BOXMASTER
Στιβαρή, εύχρηστη εργαλειοθήκη με πρωτοποριακή, αρθρωτή σχεδίαση. Ιδανική για επαγγελματίες που εκτιμούν την αποτελεσματικότητα και την οργάνωση.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Η Würth BOXMASTER αποτελείται από τρία τμήματα που στοιβάζονται το ένα πάνω στο άλλο:
Μικρή εργαλειοθήκη
- Διαστάσεις (εξωτερικές): 570x411x167 mm
- Βάρος: 3,83 kg
- Μέγιστη ικανότητα φόρτωσης: 22,7 kg
- Ιδιότητες: Μηχανισμός στοίβαξης, στιβαρή μπροστινή λαβή που διπλώνεται, σύστημα κλεισίματος με μεταλλική λαβή, δυνατότητα κλειδώματος με λουκέτο, ράγα παρελκομένων
Μεγάλη εργαλειοθήκη
- Διαστάσεις (εξωτερικές): 570x411x299 mm
- Βάρος: 5,37 kg
- Μέγιστη ικανότητα φόρτωσης: 45,4 kg
- Ιδιότητες: Μηχανισμός στοίβαξης, αλουμινένια λαβή στο πάνω μέρος, πλευρικές λαβές ανύψωσης, σύστημα κλεισίματος με μεταλλική λαβή, δυνατότητα κλειδώματος με λουκέτο, ράγα παρελκομένων, δίσκος μικρών εξαρτημάτων
Τροχήλατη εργαλειοθήκη
- Διαστάσεις (εξωτερικές): 576x480x652 mm
- Βάρος: 9,92 kg
- Μέγιστη ικανότητα φόρτωσης: 68,0 kg
- Ιδιότητες: Τηλεσκοπική μεταλλική λαβή με ρυθμιζόμενο ύψος και δυνατότητα αφαίρεσης για εξοικονόμηση χώρου κατά την αποθήκευση και τη μεταφορά, στιβαροί τροχοί διαμέτρου 20 cm (8 in) με ένσφαιρα ρουλεμάν σε χαλύβδινο άξονα, σύστημα κλεισίματος με μεταλλική λαβή, δυνατότητα κλειδώματος με λουκέτο, ράγα παρελκομένων
Τα εργαλεία και τα παρελκόμενα που εμφανίζονται στην εικόνα δεν περιλαμβάνονται στα περιεχόμενα κατά την παράδοση.
Ιδανική για τεχνίτες, μηχανικούς και για οποιονδήποτε θέλει να μεταφέρει εργαλεία και μικρά εξαρτήματα με ασφαλή και οργανωμένο τρόπο.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!