Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Λάδι αλυσοπρίονου BIO
Βιοδιασπώμενο λάδι αλυσίδων με πρόσθετο πρόσφυσης SuperTECH για όλα τα αλυσοπρίονα υψηλής απόδοσης
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Τα πρόσθετα υψηλής ποιότητας εγγυώνται τη βέλτιστη λίπανση αλυσίδων αλυσοπρίονων, ραγών οδήγησης και αλυσοτροχών
Μειώνει τα έξοδα λόγω φθοράς και αυξάνει την ωφέλιμη διάρκεια ζωής των αλυσοπρίονων.
Νέο πρόσθετο συγκόλλησης SuperTECH για εξαιρετική πρόσφυση
- Χαμηλή κατανάλωση
- Ελάχιστη εκτίναξη σταγόνων
Κατάλληλο για δύσκολες συνθήκες εφαρμογής
- Κατά το πριόνισμα σκληρού ξύλου, η μπάρα οδήγησης δεν υπερθερμαίνεται
- Κατάλληλο για χρήση σε ακραίες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της ημέρας το καλοκαίρι και τον χειμώνα
Με βάση λαχανικά
Έως 98% βιοδιασπώμενο (δοκιμή CE L-33-A-94)
Με πρακτικό πτυσσόμενο στόμιο για έκχυση
Χωρίς ρητίνες και οξέα
Η καλύτερη δυνατή κατάταξη KWF (Διαχείριση τεχνολογίας δασοκομίας): "πολύ χρήσιμο"
Εμποδίζει την υπερθέρμανση των λεπίδων κατά το πριόνισμα σκληρού ξύλου. Κατάλληλο για χρήση σε ακραίες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της ημέρας το καλοκαίρι και τον χειμώνα.
Μην αφήνετε το μη χρησιμοποιημένο προϊόν να πέσει σε σιφόνια, σε νερό ή στο έδαφος. Οποιαδήποτε ποσότητα υλικού απομείνει, πρέπει να απορρίπτεται σε κάποιο τοπικό κέντρο συλλογής επικίνδυνων αποβλήτων. Το δοχείο πρέπει να παραδίδεται για ανακύκλωση μόνο εάν έχει αδειάσει τελείως. Διατηρήστε το σε σημείο όπου δεν μπορούν να φτάσουν παιδιά.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Τα πρόσθετα υψηλής ποιότητας εγγυώνται τη βέλτιστη λίπανση αλυσίδων αλυσοπρίονων, ραγών οδήγησης και αλυσοτροχών.
Με πρακτικό πτυσσόμενο στόμιο για έκχυση
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!