Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Βίντεο: Ενδοσκόπιο BASIC
Βίντεο: Ενδοσκόπιο BASIC - 1
Βίντεο: Ενδοσκόπιο BASIC - 2

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Βίντεο: Ενδοσκόπιο BASIC

7 τεμάχια. Γρήγορη και απλή επιθεώρηση περιοχών που έχουν υποστεί ζημιά σε δυσπρόσιτα σημεία, χωρίς να χρειάζεται αποσυναρμολόγηση που στοιχίζει σε κόστος και χρόνο (π.χ. κατώφλια θυρών, κινητήρας, γρανάζια, άξονες, κοίλα σημεία, φρέατα καλωδίων και πολλές άλλες περιοχές εφαρμογής). Με ημιάκαμπτο δοκιμαστικό στέλεχος ανίχνευσης 5,5 mm x 1 m.

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση
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
  • 4 φωτεινές μίνι LED με δυνατότητα μείωσης της έντασης

  • Φορητό σύστημα, ανεξάρτητο από το ηλεκτρικό δίκτυο

  • Απευθείας σύνδεση μέσω θύρας AV και καλωδίου σύνδεσης

  • Στελέχη ανίχνευσης με ζαφείρι ανθεκτικό στις γρατσουνιές για υψηλή ποιότητα εικόνας και προστασία της κάμερας και του φακού

  • Διάφορα εξαρτήματα με καθρέφτη για βέλτιστη γωνία θέασης

  • Λειτουργία ψηφιακού ζουμ και κατοπτρική εικόνα


Τεχνικά στοιχεία:


  • Έγχρωμη οθόνη 2,4 ιντσών TFT LCD QVGA (ανάλυση: 320 x 240 pixel)

  • Βάρος: 1704 gr/σετ

  • Φορμά βίντεο εξόδου: NTSC και PAL

  • Οριζόντια γωνία 46°

  • Κατακόρυφη γωνία 34°

  • Διαγώνια γωνία 56°

  • Βάθος εστίασης (DOF): απόσταση μεταξύ 1–6 cm

  • Στελέχη ανίχνευσης: αδιάβροχα σύμφωνα με το βαθμό προστασίας ΙΡ 67