Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Τροχήλατος εργαλειοφόρος BASIC
Στιβαρό και ευέλικτο τροχήλατο καρότσι με θήκες αποθήκευσης και συρτάρια.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Ανθεκτική κατασκευή από λαμαρίνα, συγκολλημένη με πολλαπλά προφίλ άκρων
- Σύστημα κεντρικού κλειδώματος για προστασία των περιεχομένων από κλοπή
- Ταινία λαβής από αλουμίνιο με ταινίες σήμανσης και διαφανές κάλυμμα
- Συρτάρια με μερική προέκταση 80% και έδραση σε ρουλεμάν
- Ενσωματωμένη κλειδαριά ασφαλείας συρταριού που εμποδίζει την ανατροπή
- Εσωτερικές διαστάσεις συρταριού (Π x Β): 435 x 512 mm
- Φέρουσα ικανότητα συρταριού: 100 kg με ομοιόμορφα κατανεμημένο φορτίο
- Συνολική φέρουσα ικανότητα: 300 kg
- Σειρές υποδοχών και διάτρητη βάση για εισαγωγή διαχωριστικών
- Δύο στιβαρές λαβές διεύθυνσης
- Δύο σταθεροί τροχίσκοι και δύο ράουλα διεύθυνσης με φρένο, ∅ 100 mm
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!