Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Βαγονέτο συναρμολόγησης BASIC
Στιβαρό και εύκολα οδηγούμενο βαγονέτο συναρμολόγησης με τρεις δίσκους αποθήκευσης.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Στιβαρή κατασκευή από ηλεκτροσυγκολλημένη λαμαρίνα με πολλαπλές ακμές
- Τρεις στιβαροί δίσκοι αποθήκευσης με φέρουσα ικανότητα 100 kg ο καθένας
- Ταινία λαβής από αλουμίνιο με ταινίες σήμανσης και διαφανές κάλυμμα
- Μέγιστο φορτίο: 300 kg
- Σειρές υποδοχών και διάτρητη βάση για εισαγωγή διαχωριστικών
- Δύο στιβαρές λαβές διεύθυνσης
- Δύο σταθερά και δύο στρεφόμενα ράουλα κατεύθυνσης με φρένο, ∅ 100 mm
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!