Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Ερμάριο με συρτάρια BASIC 700 S
Στιβαρό ντουλάπι με συρτάρια για αποθήκευση εργαλείων κ.λπ.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Ανθεκτική κατασκευή από λαμαρίνα, συγκολλημένη με πολλαπλά προφίλ άκρων
- Κλειστό περίβλημα στην επάνω και κάτω πλευρά
- Βάθος ντουλαπιού: 703 mm
- Πλάτος κυρίως σώματος: 722 mm
- Διατίθεται σε διάφορα ύψη
- Επιφάνεια προστατευμένη με πλαστική επικάλυψη 8 mm
- Σύστημα κεντρικού κλειδώματος για προστασία των περιεχομένων από κλοπή
- Ταινία λαβής από αλουμίνιο με ταινίες σήμανσης και διαφανές κάλυμμα
- Συρτάρια με μερική προέκταση 80% και έδραση σε ρουλεμάν
- Ενσωματωμένη κλειδαριά ασφαλείας συρταριού που εμποδίζει την ανατροπή
- Φέρουσα ικανότητα συρταριού: 100 kg με ομοιόμορφα κατανεμημένο φορτίο
- Σειρές υποδοχών για τοποθέτηση διαχωριστικών
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!