Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Πάγκος εργασίας με ντουλάπι BASIC KWB 3
Ανθεκτικός πάγκος εργασίας με ντουλάπι και τρεις μονάδες συρταριών για αποθήκευση εργαλείων και άλλων υλικών εργασίας
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Ανθεκτική κατασκευή από λαμαρίνα συγκολλημένη με πολλαπλές άκρες
- Πλαίσιο βάσης κατασκευασμένο από τετράγωνες σωληνώσεις, 45 x 45 x 2 mm
- Με διάταξη οριζοντίωσης
- Σύστημα κεντρικού κλειδώματος για προστασία των περιεχομένων από κλοπή
- Λαβή αλουμινίου με ταινίες σήμανσης και διαφανές κάλυμμα
- Συρτάρια με μερική προέκταση 80 % και έδραση σε ρουλεμάν
- Εσωτερικές διαστάσεις συρταριού (Π x Β): 477 x 587 mm
- Φέρουσα ικανότητα συρταριού: 70 kg με ομοιόμορφα κατανεμημένο φορτίο
- Σειρές εγκοπών για τοποθέτηση χωρισμάτων/διαχωριστικών συρταριών
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!