Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Ταινία διαχωριστικών τοιχωμάτων B1
Ταινία διαχωριστικών τοιχωμάτων B1 - 1
Ταινία διαχωριστικών τοιχωμάτων B1 - 2

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Ταινία διαχωριστικών τοιχωμάτων B1

Αυτοκόλλητο αφρώδες υλικό PE μίας όψης για την αποφυγή γεφυρώσεων μετάδοσης ήχου κατά την εγκατάσταση διαχωριστικών. Αποδεδειγμένη ηχομόνωση ενώσεων σύμφωνα με το πρότυπο DIN 52210 RST, W = 58 dB. Αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία, στη γήρανση και στις καιρικές συνθήκες.

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Υψηλός βαθμός ηχομόνωσης στις ενώσεις


Αποδεδειγμένη ηχομόνωση ενώσεων σύμφωνα με το πρότυπο DIN 52210 RST, W = 58 dB



Υψηλό βάρος κατ' όγκο


Αφρός πολυαιθυλενίου κλειστών κυψελών, λεπτών πόρων με καλή ανθεκτικότητα



Ευκολία χρήσης


  • Απλή, γρήγορη και καθαρή εφαρμογή

  • Εξομαλύνει οποιαδήποτε ανώμαλη περιοχή


Χωρίς μεμβράνη κάλυψης


Το ρολό δεν διαλύεται, καθώς είναι κολλημένο στη θέση του



Μεγάλη διάρκεια ζωής


  • Αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία, τη γήρανση και τις καιρικές συνθήκες

  • Αντοχή στην υγρασία

Δομικό υλικό κατηγορίας B1 σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102


Έχει δοκιμαστεί από το Ινστιτούτο Έρευνας και Δοκιμών Υλικών της Λειψίας (MPFA), πιστοποιητικό δοκιμών ÜB III/B-01-001

Περιοχή εφαρμογής

Δομικό υλικό κατηγορίας B1 σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102


Έχει δοκιμαστεί από το Ινστιτούτο Έρευνας και Δοκιμών Υλικών της Λειψίας (MPFA), πιστοποιητικό δοκιμών ÜB III/B-01-001

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.