Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Ελαστική πυράντοχη σιλικόνη (B1)
Πυράντοχη σιλικόνη που επιβραδύνει την καύση (B1) για στεγανοποίηση αρμών με πυροπροστασία μεταξύ ορυκτών στοιχείων
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Ελαστικό στεγανοποιητικό ενός συστατικού με βάση τη σιλικόνη που εφαρμόζεται εύκολα και είναι κατάλληλο για χρήση σε εργοτάξια.
- Κατηγορία δομικών υλικών B1
- Ελαφριά οσμή, αντοχή στη γήρανση και την έκθεση στις καιρικές συνθήκες
- Υψηλή αντοχή στην ακτινοβολία UV
- Καλή προσκόλληση, ακόμα και σε μέταλλα και διάφορα πλαστικά
- Συμβατότητα με χαλκό
- Διαθέτει μυκητοκτόνο
- Ουδέτερη πήξη - χωρίς MEKO
- Συμβατότητα με επικαλύψεις (σύμφωνα με το πρότυπο DIN 52452-4)
Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, ικανή να φέρει φορτίο και απαλλαγμένη από σκόνη και λιπαρές ουσίες. Οι πορώδεις επιφάνειες (π.χ. σκυρόδεμα, γυψοσανίδες, γυμνό ξύλο) χρειάζονται προετοιμασία με αστάρι. Στο στεγανοποιητικό πρέπει να γίνεται συγκόλληση μόνο δύο πλευρών. Υπολογίστε την αναλογία πλάτους αρμού σε σχέση με το βάθος αρμού σύμφωνα με το πρότυπο DIN 18540.
Κόψτε το φυσίγγιο του ακροφυσίου ανάλογα με τις διαστάσεις αρμών. Εφαρμόστε το στεγανοποιητικό στον αρμό με κατάλληλο πιστόλι χειρός ή πιστόλι με μπαταρία, εξασφαλίζοντας ότι δεν υπάρχουν φυσαλίδες, και, στη συνέχεια, εξομαλύνετε, εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιώντας ένα ουδέτερο, μη χρωστικό, υδατικό υλικό λείανσης και ένα κατάλληλο εργαλείο εξομάλυνσης. Η εξομάλυνση βελτιώνει την επαφή μεταξύ του στεγανοποιητικού και των επιφανειών συγκόλλησης. Αφαιρέστε αμέσως την περίσσεια ουσίας εξομάλυνσης για να αποφύγετε μόνιμες λωρίδες.
Ένα φυσίγγιο (310 ml) επαρκεί για μήκος αρμού περίπου 12 m (5x5 mm) ή 3 m (10x10 mm). Η πήξη εξαρτάται από τη θερμοκρασία, την υγρασία και το πάχος του στρώματος. Τα καθορισμένα δεδομένα αναφέρονται σε δοκιμές σε τυποποιημένες συνθήκες (23 °C/50 % σχετική υγρασία). Υπό αυτές τις συνθήκες, ένας αρμός 10 x10 mm θα στερεοποιηθεί πλήρως μέσα σε 8 έως 14 ημέρες. Οι χαμηλές θερμοκρασίες, η χαμηλή υγρασία και το βάθος των αρμών άνω των 15 mm επιβραδύνουν σημαντικά, σε ορισμένες περιπτώσεις, τις διαδικασίες σχηματισμού φλοιού και πήξης. Τα χαρακτηριστικά δεδομένα προσδιορίζονται εντός ενός στενού χρονικού πλαισίου παραγωγής και ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς με την αύξηση της ηλικίας του προϊόντος και τον διαφορετικό χρωματισμό. Τα χαρακτηριστικά δεδομένα δεν αποτελούν συμφωνία προδιαγραφών.
Πιστοποιητικό δοκιμής κατασκευής P-MPA-E-24-505
Αυτό το προϊόν υπόκειται στις διατάξεις του Γερμανικού κανονισμού απαγόρευσης χημικών (Chemikalienverbotsverordnung). Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους που απορρέουν από το εν λόγω προϊόν, τα προληπτικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται κατά τη σωστή χρήση, την αντιμετώπιση διαρροών ή οποιασδήποτε άλλης έκθεσης σε αυτό και την εξασφάλιση της σωστής απόρριψής του παρατίθενται στο φύλλο δεδομένων ασφαλείας.
Για χρήση στο σύστημα [J2] + [L]
- Σύστημα σύνδεσης RP55 [J2]
- Σύστημα σύνδεσης P [L]
Για στεγανοποίηση αρμών για τη στεγανότητα των καυσαερίων, στην περίπτωση διαμερισμάτων πυροπροστασίας.
- Για στεγανοποίηση αρμών για τη στεγανότητα των καυσαερίων, στην περίπτωση διαμερισμάτων πυροπροστασίας.
- Μεταξύ λαμαρινών ή/και στερεών ορυκτών δομικών υλικών
- Για σφράγιση πυρίμαχου γυαλιού
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!