Λαβή: Με πλαστική επικάλυψη
Εγγυάται το ασφαλές άδραγμα, εμποδίζει την ολίσθηση
Άκρο από χάλυβα ελατηρίων συμπίεσης
Βελτιστοποιημένη σταθερότητα, ακόμη και με σφηνωμένους δακτυλίους.
Ένθετα άκρα
Προσφέρει μέγιστη δύναμη κατά το χαλάρωμα σφηνωμένων δακτυλίων και επιτρέπει την τοποθέτηση δακτυλίων με ελάχιστη παραμόρφωση.
Βιδωτή και στερεωμένη άρθρωση
Υψηλή ακρίβεια και βελτιστοποιημένη κίνηση.
Μεγάλες επιφάνειες εντοπισμού
Τοποθέτηση δακτυλίων χωρίς στρέψη.
Κεφαλή πένσας
Στενή σχεδίαση για βέλτιστη πρόσβαση στο τεμάχιο εργασίας, ακόμη και σε δυσπρόσιτα σημεία.
Περιεχόμενα: 4 τεμάχια
- 1 πένσα για ροδέλες ασφαλείας, σχήμα B, 10–25 mm
- 1 πένσα για ροδέλες ασφαλείας, σχήμα B, 19–60 mm
- 1 πένσα για ροδέλες ασφαλείας, σχήμα D, 10–25 mm
- 1 πένσα για ροδέλες ασφαλείας, σχήμα D, 19–60 mm
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!