Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Ρολό γυαλόχαρτου στεγνής λείανσης για οχήματα Arizona® Perfect
Για τρίψιμο παλιάς βαφής, στόκου, πλαστικών, εργοστασιακών ασταριών σε νέα εξαρτήματα και για στίλβωση ματ βαμμένων επιφανειών.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Έως 20% υψηλότερος ρυθμός αφαίρεσης υλικού και αυξημένη διάρκεια ζωής κατά 90%
- Σύντομος χρόνος λείανσης και αποδοτική εργασία
| Υλικό υποστήριξης | P40-100, χαρτί D P120-240, χαρτί C P280-600, χαρτί B |
| Βιβλιοδεσία | Πλήρως συνθετική ρητίνη |
| Επικάλυψη | P40-180, στεατική επικάλυψη P220-600, ειδική επικάλυψη που αποτρέπει την έμφραξη |
| Υλικό λείανσης | P40-80, κεραμικός κόκκος λείανσης P100-600, οξείδιο του αλουμινίου |
| Διάχυση | Ανοιχτή διασπορά |
| Χρώμα | Κίτρινο της άμμου |
| Διαθέσιμα μεγέθη κόκκου | P40-600 |
| Σχήματα | Δίσκοι, ταινίες και ρολά |
Κόκκοι P40-P120
Αρχικό τρίψιμο των εργοστασιακών ασταριών σε καινούργια εξαρτήματα (βαφές KTL), αφαίρεση παλιάς βαφής, αφαίρεση ζημιών που έχουν προκληθεί από πέτρες, καθάρισμα σκουριασμένων περιοχών, αφαίρεση οδοντώσεων μέχρι να απογυμνωθεί το μέταλλο, προκαταρκτικό τρίψιμο πολυεστέρα και λεπτού στόκου, τρίψιμο στοκαρισμένων ακμών.
Κόκκοι P100-P500
Αρχικό τρίψιμο της παλιάς βαφής κατά την προετοιμασία για νέο βάψιμο, στίλβωση ματ των επιφανειακών στρώσεων βαφής, τρίψιμο απλής βαφής, θερμοπλαστικών ακρυλικών βαφών, διαφανών βερνικιών, υδατοδιαλυτών βαφών, ασταριών, στόκων συνθετικής ρητίνης και νίτρου, ψεκασμένου στόκου, ασταριών πλήρωσης 2 συστατικών και MS, καθώς και ενεργών ασταριών.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!