Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Διαχωριστική βίδα συναρμολόγησης Amo® III 7,5 τύπου 2 Κοίλη κεφαλή, 8,0 mm, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος, κεφαλή RW 30
Καθώς διαθέτει εξαιρετικά μικρή κοίλη κεφαλή για βίδωμα σε στενές επενδύσεις κλεισίματος παραθύρων, το εξάρτημα στερέωσης είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για παράθυρα σε τοιχοποιία από σκυρόδεμα και συμπαγή τούβλα
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Σύντομος χρόνος τοποθέτησης, δεν απαιτούνται εργαλεία τοποθέτησης ή αγκύρια
- Εσοχή RW για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του άκρου και βελτιωμένη μετάδοση ισχύος
- Περαστή εγκατάσταση
- Μηχανική αλληλεμπλοκή για υψηλή φέρουσα ικανότητα
- Κυριολεκτικά χωρίς δυνάμεις διαστολής κατά την εγκατάσταση
- Δυνατότητα εγκατάστασης παραθύρου χωρίς πλευρικά μπλοκ στήριξης και αποστάτες (ανάλογα με τις συνθήκες τοποθέτησης, επιβεβαιώστε με το εργαλείο τοποθέτησης του ift)
- Αποσπώμενο αγκύριο με μηχανική αλληλεμπλοκή χωρίς πίεση διαστολής
- Η φέρουσα ικανότητα διατηρείται ακόμη και όταν υπάρχει θερμική καταπόνηση
- Δοκιμασμένη αντοχή στη φωτιά για χρονική περίοδο 120 λεπτών
- Αναφορά δοκιμής πυροπροστασίας σε σκυρόδεμα αρ. 3174/0649-2 με ημερομηνία 12 Ιανουαρίου 2000
- Δοκιμή καταλληλότητας για τη στερέωση αντιπλημμυρικού παραθύρου σύμφωνα με την οδηγία ift FE-07/1, η οποία διενεργήθηκε από το ift Rosenheim Institute.
- Έκθεση δοκιμής υπ. αρ. 202 31790 με ημερομηνία 17 Μαΐου 2006
- Δοκιμή δομικών μελών με βίδες κασώματος για τη στερέωση πλαστικού παραθύρου (βάρος κασώματος παραθύρου 72,5 kg) σε τοιχοποιία από ασβεστοπυριτικά τούβλα.
- Οι δοκιμές έχουν πραγματοποιηθεί χωρίς πλευρική στήριξη και διαχωριστικά τεμάχια, ift Rosenheim: Αναφορά δοκιμής 105 34261 με ημερομηνία 21 Νοεμβρίου 2007
- Δοκιμή δομικών μελών με βίδες κασώματος για τη στερέωση πλαστικού παραθύρου (σύστημα Rehau GENEO, βάρος κασώματος παραθύρου 70 kg) σε τοιχοποιία από ασβεστοπυριτικά τούβλα.
- Οι δοκιμές έχουν πραγματοποιηθεί χωρίς πλευρικά στηρίγματα ή διαχωριστικά τεμάχια.
- ift Rosenheim: Αναφορά δοκιμής 105 35697 με ημερομηνία 31 Μαρτίου 2008
- Δοκιμή δομικών μελών με βίδες κασώματος για τη στερέωση πλαστικού παραθύρου (σύστημα Rehau GENEO, βάρος κασώματος παραθύρου 70 kg, βιδωτή σύνδεση σε προφίλ χωρίς χαλύβδινη ενίσχυση) σε τοιχοποιία από ασβεστοπυριτικά τούβλα.
- Οι δοκιμές έχουν πραγματοποιηθεί χωρίς πλευρικά στηρίγματα ή διαχωριστικά τεμάχια.
- ift Rosenheim: Αναφορά δοκιμής 105 43036 με ημερομηνία 21 Οκτωβρίου 2010
- Αναφορά δοκιμής πυροπροστασίας σε σκυρόδεμα αρ. 3174/0649-2 με ημερομηνία 12 Ιανουαρίου 2000
- Δοκιμή καταλληλότητας για τη στερέωση αντιπλημμυρικού παραθύρου σύμφωνα με την οδηγία ift FE-07/1, η οποία διενεργήθηκε από το ift Rosenheim Institute.
- Έκθεση δοκιμής υπ. αρ. 202 31790 με ημερομηνία 17 Μαΐου 2006
- Δοκιμή δομικών μελών με βίδες κασώματος για τη στερέωση πλαστικού παραθύρου (βάρος κασώματος παραθύρου 72,5 kg) σε τοιχοποιία από ασβεστοπυριτικά τούβλα.
- Οι δοκιμές έχουν πραγματοποιηθεί χωρίς πλευρική στήριξη και διαχωριστικά τεμάχια, ift Rosenheim: Αναφορά δοκιμής 105 34261 με ημερομηνία 21 Νοεμβρίου 2007
- Δοκιμή δομικών μελών με βίδες κασώματος για τη στερέωση πλαστικού παραθύρου (σύστημα Rehau GENEO, βάρος κασώματος παραθύρου 70 kg) σε τοιχοποιία από ασβεστοπυριτικά τούβλα.
- Οι δοκιμές έχουν πραγματοποιηθεί χωρίς πλευρικά στηρίγματα ή διαχωριστικά τεμάχια.
- ift Rosenheim: Αναφορά δοκιμής 105 35697 με ημερομηνία 31 Μαρτίου 2008
- Δοκιμή δομικών μελών με βίδες κασώματος για τη στερέωση πλαστικού παραθύρου (σύστημα Rehau GENEO, βάρος κασώματος παραθύρου 70 kg, βιδωτή σύνδεση σε προφίλ χωρίς χαλύβδινη ενίσχυση) σε τοιχοποιία από ασβεστοπυριτικά τούβλα.
- Οι δοκιμές έχουν πραγματοποιηθεί χωρίς πλευρικά στηρίγματα ή διαχωριστικά τεμάχια.
- ift Rosenheim: Αναφορά δοκιμής 105 43036 με ημερομηνία 21 Οκτωβρίου 2010
- Τοποθέτηση αποστάτη χωρίς μηχανικές τάσεις σε ξύλινα, πλαστικά και αλουμινένια κασώματα παραθύρων
- Σύνδεση κασωμάτων
- Τοποθέτηση στηριγμάτων εγκατάστασης παραθύρων, ζυγκιών παραθύρων, περιστρεφόμενων αγκυρίων και νυχιών πάκτωσης (κοντή έκδοση του τύπου 3)
Οδηγίες για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση της τοποθέτησης παραθύρων και θυρών οικιών, έκδοση 2020
Αρ. είδους 5995000000:
Το εξάρτημα πρέπει να μεταφέρει με ασφάλεια όλες τις τυπικές δυνάμεις που επηρεάζουν το παράθυρο στον σκελετό και τα θεμέλια. Συνεπώς, το συνολικό φορτίο πρέπει να υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη π.χ. το φορτίο του παραθύρου, το φορτίο του ανέμου και το ενεργό φορτίο λειτουργίας (βλ. DIN 1055). Οι ισχύοντες κτιριοδομικοί κανονισμοί καθορίζουν ότι τα κτίρια και τα συνιστώντα μέρη τους πρέπει να σχεδιάζονται κατάλληλα ώστε να μην θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή και υγεία ή τη δημόσια ασφάλεια. Η τοποθέτηση παραθύρων πρέπει επίσης να συμμορφώνεται με αυτό το κριτήριο.
Κατά τη στερέωση τζαμαριών σε συμμόρφωση με το πρώην πρότυπο DIN 18056 ή στοιχείων με εμβαδόν επιφανείας πάνω από 9 m2 και υαλοπινάκων με προστασία από πτώση σύμφωνα με τους Γερμανικούς τεχνικούς κανονισμούς περί υαλοπινάκων ασφαλείας (TRAV) ή με το πρότυπο DIN 18008-4, πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα
Το πρότυπο DIN 18056 ίσχυε για τζαμαρίες με ελάχιστο εμβαδόν επιφάνειας 9 m² και ελάχιστο μήκος 2 m στη μικρότερη πλευρά. Σε αυτήν την εφαρμογή πρέπει να χρησιμοποιούνται αγκύρια με έγκριση οικοδομικού προϊόντος, Ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση ή μεμονωμένη έγκριση. Ομοίως, πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο αγκύρια με έγκριση οικοδομικού προϊόντος, με Ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση ή μεμονωμένη έγκριση για την τοποθέτηση υαλοπινάκων με προστασία από πτώση σύμφωνα με τους Γερμανικούς τεχνικούς κανονισμούς περί υαλοπινάκων ασφαλείας (TRAV) ή με το πρότυπο DIN 18008-4.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!