Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Διαχωριστική βίδα συναρμολόγησης Amo® III τύπος 1
Διαχωριστική βίδα συναρμολόγησης Amo<SUP>® </SUP>III τύπος 1 - 1
Διαχωριστική βίδα συναρμολόγησης Amo<SUP>® </SUP>III τύπος 1 - 2
Διαχωριστική βίδα συναρμολόγησης Amo<SUP>® </SUP>III τύπος 1 - 3

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Διαχωριστική βίδα συναρμολόγησης Amo® III τύπος 1

Για στερέωση παραθύρων σε τοιχοποιία από σκυρόδεμα και συμπαγείς κυβόλιθους. Με φρεζάτη κεφαλή με ραβδώσεις για εύκολη βύθιση σε ξύλινα και πλαστικά προφίλ. Eπιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε, αδρανοποιημένος, κεφαλή RW 30

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχουν διαθέσιμες 9 εκδόσεις

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

  • Σύντομος χρόνος τοποθέτησης, δεν απαιτούνται εργαλεία τοποθέτησης ή αγκύρια

  • Εσοχή RW για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του άκρου και βελτιωμένη μετάδοση ισχύος

  • Περαστή εγκατάσταση

  • Κυριολεκτικά χωρίς δυνάμεις διαστολής κατά την εγκατάσταση

  • Αφαιρούμενο αγκύριο θετικής ασφάλισης χωρίς πίεση διαστολής

  • Η φέρουσα ικανότητα διατηρείται ακόμη και όταν υπάρχει θερμική καταπόνηση

  • Δοκιμασμένη ονομαστική αντοχή στη φωτιά: 120 λεπτά

Έκθεση δοκιμής πυροπροστασίας σε σκυρόδεμα υπ. αρ. 3174/0649-2



Έκθεση δοκιμής αρ. 202 31790 Τοποθέτηση αντιπλημμυρικού παραθύρου σύμφωνα με την οδηγία ift FE-07/1



Έκθεση δοκιμής αρ. 105 34261 Τοποθέτηση πλαστικού παραθύρου σε τοιχοποιία από ασβεστοπυριτικά τούβλα. Βάρος κασώματος: 72,5 kg. Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε χωρίς πλευρικούς αποστάτες.



Έκθεση δοκιμής υπ. αρ. 105 43036. Τοποθέτηση πλαστικού παραθύρου σε τοιχοποιία από ασβεστοπυριτικά τούβλα. Βάρος κασώματος: 70 kg. Βιδωτή σύνδεση σε προφίλ χωρίς χαλύβδινη ενίσχυση.


Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε χωρίς πλευρικούς αποστάτες.

Ανακοίνωση

Είναι σημαντικό να βεβαιώνεστε ότι τα εξαρτήματα τοποθετούνται σωστά ανάλογα με τις συγκεκριμένες συνθήκες κατασκευής (π.χ. το βάρος του κασώματος του παραθύρου, τις επιφανειακές ιδιότητες, το μοτίβο οπών στο τούβλο). Λάβετε υπόψη τις οδηγίες για τον προγραμματισμό και την εκτέλεση της τοποθέτησης παραθύρων και θυρών οικιών (αρ. είδους 5995 000 000).


Για εγγυημένα ασφαλή στερέωση των παραθύρων σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες και κανονισμούς, πρέπει να χρησιμοποιηθούν εγκεκριμένα συστήματα ασφάλισης (π.χ. στήριγμα τοποθέτησης παραθύρου W-ABZ), διαφορετικά απαιτείται έγκριση για κάθε επιμέρους περίπτωση.



Ευθυγραμμίστε τα κασώματα των παραθύρων χρησιμοποιώντας σφιγκτήρες ευθυγράμμισης ή Amo Bag



Μήκος βίδας = πλάτος κασώματος + απόσταση + βάθος βιδώματος (βλ. Επίσης 55.2 Amo III 11,5 mm)

Περιοχή εφαρμογής

Έκθεση δοκιμής πυροπροστασίας σε σκυρόδεμα υπ. αρ. 3174/0649-2



Έκθεση δοκιμής αρ. 202 31790 Τοποθέτηση αντιπλημμυρικού παραθύρου σύμφωνα με την οδηγία ift FE-07/1



Έκθεση δοκιμής αρ. 105 34261 Τοποθέτηση πλαστικού παραθύρου σε τοιχοποιία από ασβεστοπυριτικά τούβλα. Βάρος κασώματος: 72,5 kg. Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε χωρίς πλευρικούς αποστάτες.



Έκθεση δοκιμής υπ. αρ. 105 43036. Τοποθέτηση πλαστικού παραθύρου σε τοιχοποιία από ασβεστοπυριτικά τούβλα. Βάρος κασώματος: 70 kg. Βιδωτή σύνδεση σε προφίλ χωρίς χαλύβδινη ενίσχυση.


Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε χωρίς πλευρικούς αποστάτες.