Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Καθαριστικό οχημάτων Active Clean
Ενεργός αφρός καθαρισμού για ολόκληρο το εσωτερικό του οχήματος
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Υπέρλεπτος ενεργός αφρός (φαινόμενο υποπίεσης)
- Ο αφρός παραμένει στην επιφάνεια και αφαιρεί ενεργά τη βρομιά όταν σκάνε οι φυσαλίδες του αφρού
- Εξαιρετική ισχύς διάλυσης της βρομιάς
- Η ταπετσαρία δεν υγραίνεται κι αυτό σημαίνει ότι οι χρόνοι στεγνώματος είναι μικρότεροι
Δεν ταλαιπωρεί τα υλικά, κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες στο εσωτερικό του οχήματος. Τα προκαθορισμένα σημεία ανοίγματος του αερόσακου δεν επηρεάζονται.
Απόδοση 20 φορές παραπάνω
- 500 ml του Active Clean έχουν ισοδύναμη απόδοση με περίπου 10 λίτρα υγρού προϊόντος καθαρισμού
- Εξοικονομεί χρήματα
Προστατεύει από τον παγετό.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εξασφαλίζουμε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Ψεκάστε Active Clean σε ένα καθαρό, στεγνό πανί και σκουπίστε στις περιοχές προς επεξεργασία. Στη συνέχεια, ο χειρισμός των πλαστικών εξαρτημάτων του ταμπλό θα πρέπει να γίνεται προσεκτικά. Στα υφάσματα και τις ταπετσαρίες, αφήστε για λίγο τον αφρό να δράσει και αφαιρέστε τις βρομιές με βούρτσα ή σφουγγάρι, όπου χρειάζεται. Στους τοπικούς λεκέδες, εργαστείτε από έξω προς τα μέσα. Στη συνέχεια, καθαρίστε την ταπετσαρία με ηλεκτρική σκούπα.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!