Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Υγρό πρόσθετο ADBLUE
Βελτιώνει τη μετατροπή του AdBlue σε μικροσταγονίδια
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Εμποδίζει τον σχηματισμό κρυστάλλων ουρίας
Όταν χρησιμοποιείται συνεχώς, το προϊόν εμποδίζει τον σχηματισμό πουριού στο μπεκ που διανέμει το υγρό
Το πρόσθετο της Würth δεν επηρεάζει τις προδιαγραφές του AdBlue
- Βελτιώνει τον σχηματισμό μικροσταγονιδίων
- Εμποδίζει τις αποφράξεις στο μπεκ
- Αφαιρεί το πουρί από το μπεκ
- Μειώνει τις εκπομπές καυσαερίων
Η συνεχής χρήση του προϊόντος βελτιστοποιεί την απόδοση του συστήματος SCR και παρατείνει τη διάρκεια ζωής του
- Διατηρεί τον καταλύτη καθαρό και αποδοτικό
- Συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών NOx
- Εξασφαλίζει την αξιόπιστη απόδοση του κινητήρα
- Προλαμβάνει πρόσθετα έξοδα συντήρησης
Μία δόση πρόσθετου, ειδικά για επιβατικά αυτοκίνητα, κωδ. είδους 5861700260.
- Χρήση: Πρέπει να το ρίχνετε μόνο στη δεξαμενή AdBlue (μπλε πώμα)
- Προσθέστε ένα φιαλίδιο των 20 ml σε έως 12 l AdBlue
- 1. Ανοίξτε το μπλε πώμα της δεξαμενής AdBlue
- 2. Σπάστε και ανοίξτε το άκρο του φιαλιδίου και ρίξτε όλο το περιεχόμενο στη δεξαμενή AdBlue
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!