Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Ηλεκτρόδιο συγκόλλησης Special ISOARC 48M
Ηλεκτρόδιο ηλεκτροσυγκόλλησης με επένδυση ρουτιλίου για κατακόρυφες συγκολλήσεις προς τα κάτω
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
• ISO 2560 - A E 38 2 RC 11
• AWS A5.1 E 6013
• Αντοχή σε εφελκυσμό 490–540 N/mm²
• Όριο τάνυσης 415–465 N/mm²
• Τάνυση/1=5d> 28–32%
• Αντοχή σε χαραγή λόγω κρούσης 60J/+20 °C
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!