Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Μύτη με σπείρωμα AW® M5 mm με κατοχυρωμένο άκρο AW και χρωματική κωδικοποίηση
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Βελτιωμένη μακροπρόθεσμη αντοχή της βιδωτής σύνδεσης
- Το πατενταρισμένο σχήμα AW της μύτης σημαίνει ότι οι δυνάμεις εξαγωγής (ώθησης προς τα έξω) είναι κυριολεκτικά μηδενικές
- Η ομοιόμορφη κατανομή της δύναμης εμποδίζει την πρόκληση ζημιάς στην προστατευτική επιφανειακή στρώση, οπότε εξασφαλίζεται καλύτερη αντοχή της κεφαλής της βίδας στη διάβρωση
Γρήγορο, ασφαλές και ξεκούραστο βίδωμα
- Το σχήμα του άκρου AW βελτιστοποιεί τη μετάδοση της ισχύος κατά το βίδωμα
- Το ακριβές κεντράρισμα της μύτης και η μεγιστοποιημένη επιφάνεια επαφής της μύτης στην υποδοχή της βίδας διευκολύνουν το σωστό βίδωμα, ακόμη και όταν βιδώνετε πολύ
Μία μύτη για εργαλεία χειρός και για ηλεκτρικά εργαλεία
- Το στέλεχος με μετρικό σπείρωμα εγγυάται την ασφαλή συγκράτηση της μύτης στο εργαλείο
Ανθεκτική μύτη κατσαβιδιού
- Τόσο η πατενταρισμένη σχεδίαση AW όσο και το υλικό της μύτης εξασφαλίζουν διάρκεια ζωής πολύ μεγαλύτερη από τον μέσο όρο
- Η ανθεκτικότητα της μύτης μειώνει τα έξοδα αντικατάστασης και αποθήκευσης
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!