Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Μύτη AW® C 6.3 (1/4 ίντσας) με κατοχυρωμένο άκρο AW και χρωματική κωδικοποίηση
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Βελτιωμένη μακροπρόθεσμη αντοχή της βιδωτής σύνδεσης
- Οι δυνάμεις εξέλκυσης (εξαγωγής) είναι κυριολεκτικά μηδενικές χάρη στο κατοχυρωμένο σχήμα AW της μύτης
- Η ομοιόμορφη κατανομή της δύναμης εμποδίζει την πρόκληση ζημιάς στην προστατευτική επιφανειακή στρώση, οπότε εξασφαλίζεται καλύτερη αντοχή της κεφαλής της βίδας στη διάβρωση
Γρήγορο, ασφαλές και λιγότερο επίπονο βίδωμα
- Το σχήμα του άκρου AW βελτιστοποιεί τη μετάδοση της ισχύος κατά το βίδωμα
- Το ακριβές κεντράρισμα της μύτης και η μεγιστοποιημένη επιφάνεια επαφής της μύτης στην υποδοχή της βίδας διευκολύνουν το σωστό βίδωμα, ακόμη και όταν βιδώνετε πολύ
Μία μύτη για εργαλεία χειρός και για μηχανικά εργαλεία
- Το εξαγωνικό στέλεχος βιδώματος 1/4 ίντσας ταιριάζει στις περισσότερες τυποποιημένες βάσεις των κατσαβιδιών με τσοκ, των ηλεκτρικών κατσαβιδιών και των επαναφορτιζόμενων κατσαβιδιών
- Οι αυλακώσεις στο στέλεχος εγγυώνται την ασφαλή συγκράτηση της μύτης στο εργαλείο
Ανθεκτική μύτη κατσαβιδιού
- Τόσο η κατοχυρωμένη σχεδίαση AW όσο και το υλικό της μύτης εξασφαλίζουν διάρκεια ζωής πολύ μεγαλύτερη από τον μέσο όρο
- Η μακροχρόνια ευχρηστία της μύτης μειώνει το κόστος αντικατάστασης και αποθήκευσης
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!