Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Απογυμνωτής καλωδίων AS 61
Αυτόματο σύστημα μέτρησης διαμέτρου, δεν χρειάζεται ρύθμιση στη διατομή του καλωδίου
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Λαβή πιστολιού/σχεδίαση για ξεκούραστη εργασία, ειδικά κατά την εργασία πάνω σε τραπέζια και πάγκους εργασίας
- Ρυθμιζόμενο διαμήκες σημείο διακοπής: 5–15 mm
- Ενσωματωμένοι κόφτες καλωδίων: Έως 2,5 mm²
- Διάταξη στερέωσης στην άκρη της λαβής
- Κατασκευάζεται στη Γερμανία
Δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε εξαρτήματα υπό τάση ή κοντά σε τέτοια εξαρτήματα.
Για απογύμνωση μονόκλωνων καλωδίων με μόνωση PVC, π.χ. H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!