Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Απογυμνωτής καλωδίων AS 61
Απογυμνωτής καλωδίων AS 61 - 1
Απογυμνωτής καλωδίων AS 61 - 2
Απογυμνωτής καλωδίων AS 61 - 3

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Απογυμνωτής καλωδίων AS 61

Αυτόματο σύστημα μέτρησης διαμέτρου, δεν χρειάζεται ρύθμιση στη διατομή του καλωδίου

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση
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
  • Λαβή πιστολιού/σχεδίαση για ξεκούραστη εργασία, ειδικά κατά την εργασία πάνω σε τραπέζια και πάγκους εργασίας

  • Ρυθμιζόμενο διαμήκες σημείο διακοπής: 5–15 mm

  • Ενσωματωμένοι κόφτες καλωδίων: Έως 2,5 mm²

  • Διάταξη στερέωσης στην άκρη της λαβής

  • Κατασκευάζεται στη Γερμανία
Ανακοίνωση

Δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε εξαρτήματα υπό τάση ή κοντά σε τέτοια εξαρτήματα.