Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Απογυμνωτής καλωδίων AS 280
Πολυλειτουργικό εργαλείο: Αυτο-ρυθμιζόμενες λαβίδες απογύμνωσης και μαχαίρια καλωδίων
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Γεωμετρία λεπίδας: Σχήμα V
- Αυτόματη εναλλαγή από κυκλική σε διαμήκη κοπή
- Το βάθος κοπής ρυθμίζεται μέσω της ραβδωτής χειρόβιδας
- Ανταλλακτική λεπίδα στο πάνω κέλυφος της λαβής
- Ο βραχίονας συγκράτησης κλειδώνει σε δύο θέσεις (∅ 4-16 mm και ∅ 16-28 mm)
- Οπτική κλίμακα μήκους: 8-20 mm
- Μέγιστο μήκος απογύμνωσης: 35 mm
- Κατασκευάζεται στη Γερμανία
Δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε εξαρτήματα υπό τάση ή κοντά σε τέτοια εξαρτήματα.
- NYM-J, NYY-J, NAYY-J, H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U
- Ομοιόμορφη απογύμνωση σε δυσπρόσιτα σημεία, π.χ. ηλεκτρικοί πίνακες, UP, HW, ηλεκτρολογικά κουτιά σε μπετόν
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!