Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Προστασία από θραύσματα πέτρας AQUA
Προστασία από θραύσματα πέτρας AQUA - 1
Προστασία από θραύσματα πέτρας AQUA - 2

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Προστασία από θραύσματα πέτρας AQUA

Υλικό προστασίας από θραύσματα πέτρας σε υδάτινη βάση, διαθέτει βελτιστοποιημένη περιβαλλοντική προστασία και μπορεί να δεχθεί βαφή.

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχουν διαθέσιμες 2 εκδόσεις

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

  • Στεγνώνει πλήρως σε θερμοκρασίες έως -10 °C

  • Δυνατότητα ψεκασμού σε κατασκευές με λεία και τραχιά υφή ανάλογα με την εφαρμογή

  • Εξαιρετική αντιθορυβική δράση

  • Πολύ μεγάλη αντοχή στις τριβές

  • Προϊόν κατάλληλο για στέγνωμα σε φούρνο

  • Λειαίνεται πολύ εύκολα αφού στεγνώσει
Ανακοίνωση

Στεγνώνει σε θερμοκρασία έως -10 °C. Κατά τη βαφή θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι επιδράσεις από το περιβάλλον. Μην ψεκάζετε πάνω σε αρμούς, κινητήρες, κιβώτια ταχυτήτων και συστήματα πέδησης. Δυνατότητα αραίωσης με νερό (έως 2%). Κατά το στέγνωμα με υπέρυθρη ακτινοβολία (IR), πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα εξής: Ο μέγιστος χρόνος στεγνώματος εξαρτάται από τη θερμοκρασία, το πάχος της επικάλυψης και την παροχή καθαρού και μη αέρα. Το υλικό δεν επιτρέπεται να θερμανθεί πάνω από τους 60 °C κατά το στέγνωμα με IR, γιατί μπορεί να σχηματιστούν φουσκάλες

Περιοχή εφαρμογής

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.