Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Πιστόλι ψεκασμού βαφής για γενική χρήση, AP
Πιστόλι ψεκασμού με υψηλή πίεση για γενική χρήση, κατάλληλο για βαφές, υλικά προετοιμασίας και βερνίκια.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Χαμηλή κατανάλωση αέρα
- Ενσωματωμένος έλεγχος ποσότητας υλικού
- Αδιαβάθμητος έλεγχος στρογγυλής/πλατιάς δέσμης ψεκασμού
- Χαμηλός ρυθμός μεταφοράς υλικού, υψηλή ταχύτητα εργασίας
- Αυτο-ρυθμιζόμενη στεγανοποίηση αέρα και υλικού
- Ταπωτή σήτα βαφής
- Ιδιαίτερα κατάλληλο για προϊόντα ασταρώματος και πλήρωσης χάρη στη σχεδίαση του στομίου
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Πιστόλι ψεκασμού με υψηλή πίεση για γενική χρήση, κατάλληλο για βαφές, υλικά προεργασίας και βερνίκια
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!