Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Μαχαίρι απογύμνωσης AM 280
Τα μαλακά ένθετα στον ιμάντα και στη λαβή εγγυώνται βέλτιστο κράτημα
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Λεπίδα γάντζου με επικάλυψη νιτριδίου τιτανίου
- Ρυθμιζόμενο βάθος κοπής μέσω της βίδας στο άκρο της λαβής
- Λεπίδα με επικάλυψη νιτριδίου τιτανίου για υψηλότερη ταχύτητα κοπής και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Αυτόματη ρύθμιση σε κυκλικές ή διαμήκεις κοπές
- Ανταλλακτική λεπίδα με επικάλυψη νιτριδίου τιτανίου στο περίβλημα
- Κατασκευάζεται στη Γερμανία
Δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε εξαρτήματα υπό τάση ή κοντά σε τέτοια εξαρτήματα.
Για απογύμνωση επένδυσης NYM-J, NYY-J, NAYY-J, H05RN-F, H07RN-F, H05RR-F, H07RR-F, (N)HXH-J E30-E90, J-Y(ST)Y, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXCH E30-E90, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90 από ∅ 13 mm
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!