Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Απογυμνωτής καλωδίων AM 130 PLUS
Δεν απαιτείται ρύθμιση του βάθους κοπής. Πρωτοποριακή ροδέλα διέλευσης καλωδίων για γρήγορες και εύκολες διαμήκεις κοπές
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Διάταξη τεσσάρων λεπίδων για λιγότερο κόπο και βελτιωμένη ακρίβεια
- Διάταξη απογύμνωσης για αγωγούς και πολύκλωνα καλώδια 0,2–0,3–0,8–1,5–2,5–4,0 mm²
- Συρόμενη λεπίδα με επικάλυψη νιτριδίου τιτανίου
- Λεπίδες με επικάλυψη νιτριδίου τιτανίου για υψηλότερη ταχύτητα κοπής, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Τμήματα λαβών δύο υλικών για ασφαλές κράτημα
- Ο βελτιωμένος μηχανισμός κλειδώματος εμποδίζει το μη ελεγχόμενο άνοιγμα του εργαλείου
- Κλιπ στερέωσης για ασφαλή αποθήκευση
- Κατασκευάζεται στη Γερμανία
Δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε εξαρτήματα υπό τάση ή κοντά σε τέτοια εξαρτήματα.
Για απογύμνωση επενδύσεων NYM-J, NYY-J, H05RN-F, H07RN-F, H05RR-F, H07RR-F, H05BQ-F, H07BQ-F H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXH-J E30-E90, (N)HXCH E30-E90, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90, TPE-U, μονόκλωνων καλωδίων 0,2 mm², 0,3 mm², 0,8 mm², 1,5 mm², 2,5 mm², 4,0 mm²
Κατάλληλος για χρήση σε συνδυασμό με ηλεκτρολογικά κουτιά χωνευτά τοποθετημένα, κοιλότοιχου και μπετόν
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!