Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Φρέζα καρβιδίου ALU cut, συλλογή 5 τεμάχια
Φρέζα καρβιδίου ALU cut, συλλογή 5 τεμάχια - 1
Φρέζα καρβιδίου ALU cut, συλλογή 5 τεμάχια - 2
Φρέζα καρβιδίου ALU cut, συλλογή 5 τεμάχια - 3
Φρέζα καρβιδίου ALU cut, συλλογή 5 τεμάχια - 4

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Φρέζα καρβιδίου ALU cut, συλλογή 5 τεμάχια

Εργαλεία για εξειδικευμένες εργασίες, κατάλληλα για μηχανική κατεργασία μαλακών μη σιδηρούχων μετάλλων όπως αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου <= 10% σιλικόνη, χαλκός, ορείχαλκος και ψευδάργυρος. Κατάλληλο επίσης για πλαστικά και ξύλο. Διατίθεται σε κασετίνα συστήματος ORSY®.

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση
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
  • Υψηλός ρυθμός απομάκρυνσης γρεζιών με υψηλή απόδοση τεμαχισμού και χαμηλή πρόσφυση υλικών

  • Ρατό βελτιστοποιημένο για την εφαρμογή με πολυεδρική κοπή

  • Ομαλή συμπεριφορά κατά το φρεζάρισμα με υψηλή ταχύτητα κοπής

  • Κατασκευάζεται σύμφωνα με αυστηρά ποιοτικά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους επιθεώρησης συγκολλημένων συνδέσεων

  • Κατάλληλο προϊόν για το σύστημα ORSY®. Πρακτική κασετίνα συστήματος με μικρές διαστάσεις και χρήσιμες λεπτομέρειες, όπως δυνατότητα στοίβαξης, βελτιστοποιημένη άρθρωση και απλό άνοιγμα
Ανακοίνωση
  • Πρέπει να φοράτε κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας, όπως μέσα προστασίας των ματιών, μέσα προστασίας της ακοής και γάντια προστασίας.

  • Λάβετε υπόψη την προτεινόμενη ταχύτητα περιστροφής (n) και την ταχύτητα κοπής (VC) για το υλικό που υποβάλλεται σε κατεργασία, καθώς και τις αντιστοιχίσεις εργαλείου/υλικού στους πίνακες επισκόπησης.

  • Προτού ξεκινήσετε την εργασία, βεβαιωθείτε ότι είναι σωστή η περιστροφή και η σύσφιγξη του κινητήριου μηχανισμού του εργαλείου. Μην επιλέγετε υπερβολικά μικρό μήκος σύσφιγξης. Συνιστούμε ένα ελάχιστο μήκος σύσφιγξης περίπου ίσο με τα 2/3 του μήκους του στελέχους. Μπορεί να προκύψει αποχρωματισμός στο στέλεχος λόγω της εξαιρετικά υψηλής απόδοσης κοπής. Αυτός ο αποχρωματισμός προκαλείται από την εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία στην οποία φτάνει το εργαλείο και δεν αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια.

  • Γενικά, η επεξεργασία των υλικών γίνεται με ανάποδη περιστροφή.

  • Κατάλληλα εργαλεία μετάδοσης κίνησης: εύκαμπτοι κινητήριοι άξονες, ευθείς λειαντήρες, ρομπότ, εργαλειομηχανές.