Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Επαναφορτιζόμενος φυσητήρας φύλλων ALB 18 COMPACT M-CUBE
Ισχυρός και αθόρυβος ασύρματος φυσητήρας για γρήγορη απομάκρυνση φύλλων και χωμάτων
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Αποδοτικό μοτέρ χωρίς ψήκτρες για εξαιρετική απόδοση και μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας
- Ακριβής έλεγχος της ισχύος εκφύσησης
- Σταθερή ισχύς εκφύσησης κατά τη συνεχή λειτουργία χάρη στη δυνατότητα κλειδώματος του διακόπτη γκαζιού
- Λεπτό, με καλά ισορροπημένη σχεδίαση και ελαστικοποιημένη επιφάνεια αδράγματος για ξεκούραστη εργασία
- Ιμάντας ώμου με ενίσχυση για εργονομική θέση εργασίας
- Στιβαρός, εύκολα αποσπώμενος σωλήνας εκφύσησης με μεταλλικό δακτύλιο προστασίας
- Αποθήκευση που εξοικονομεί χώρο χάρη στον πρακτικό κρίκο ανάρτησης
- Αθόρυβο προϊόν χάρη στη λειτουργία με μπαταρία, ιδανικό για περιοχές όπου ο θόρυβος ενοχλεί
- Αποτελεσματικός καθαρισμός με παροχή αέρα 12.200 l/min μέσω του στρογγυλού ακροφυσίου
- Ευχάριστα αθόρυβη λειτουργία με στάθμη ηχητικής πίεσης 97 dB
- Χαμηλοί κραδασμοί 1,3 m/s² για άνετη εργασία
- Εύκολος χειρισμός του ηλεκτρικού εργαλείου χάρη στο χαμηλό βάρος που φτάνει μόλις τα 2,24 kg χωρίς την μπαταρία και τα 2,9 kg μαζί με την μπαταρία
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!