Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Εύκαμπτη γωνία ABS
Καμπύλο στοιχείο για σύστημα σχοινιού με δυνατότητα αναστροφής 6 και 8 mm
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Στοιχείο αναστρεφόμενης καμπύλης για σύστημα σχοινιού 6 mm και 8 mm, εύκαμπτη κάμψη με το χέρι επί τόπου από 0 - 180°.
Μπορεί να συστραφεί και να λυγίσει προς όλες τις κατευθύνσεις, πράγμα που σημαίνει ότι οι προεξοχές, οι κορυφές, οι αυλακώσεις, οι διάφορες οροφές με κλίση κ.λπ. μπορούν ιδανικά να γεφυρωθούν.
Πλήρως αναστρεφόμενο.
Κατασκευάζεται πλήρως από ανοξείδωτο χάλυβα V4A υψηλής ποιότητας, περιλαμβάνει υλικό στερέωσης.
Γυρίστε τις εγκοπές στην κατεύθυνση κάμψης.
Χρησιμοποιείται για σύστημα σχοινιών ABS II και IV.
Τοποθετείται γρήγορα, καθώς το σχοινί μπορεί απλώς να περάσει μέσα από αυτό πριν την κάμψη. Στη συνέχεια, το στοιχείο καμπύλης προσαρμόζεται χειροκίνητα στις συνθήκες και τις ανάγκες του σχετικού χώρου.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!