Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
ABS Compact Force Σύστημα τάνυσης συστήματος εξάρτυσης ασφαλείας
Με βέλτιστη τάνυση για κάθε εποχή - δέστρα άκρου με έξυπνη προφόρτιση ελατηρίου για συστήματα εξάρτυσης ασφαλείας
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Γενική έγκριση κατασκευής (abZ) Z-14.9-786
- Αριθμός Ü
- DIN EN 795:2012, A & CEN/TS 16415:2013
- Προφόρτιση ελατηρίου με ευανάγνωστη κλίμακα
- Ελέγξτε το παράθυρο για τον σφιγκτήρα καλωδίων
- Αντισταθμίζει τις διαστολές θερμοκρασίας
- Σύστημα σύσφιξης ενός τεμαχίου
- Απλή σύνδεση
- Αποκλειστική κατασκευή από ανθεκτικό ανοξείδωτο χάλυβα V4A
Με το ABS CompactForce, μπορείτε να διατηρείτε το σύστημα εξάρτυσης ασφαλείας υπό τάνυση. Η προένταση του ελατηρίου υψηλής ποιότητας αντισταθμίζει τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας στο σύστημά σας (με καθοδήγηση με ίσιο σχοινί). Μια ευανάγνωστη κλίμακα παρέχει πληροφορίες σχετικά με την πραγματική τάνυση.
Καθώς αυτό το στοιχείο τάνυσης παρέχεται προεγκατεστημένο, ο χρόνος που απαιτείται για τη συναρμολόγηση του συστήματος μειώνεται σημαντικά. Μετά την εγκατάσταση και το τέντωμα του συστήματος της εξάρτυσης σχοινιών, απλώς τραβήξτε προς τα έξω τον κόκκινο πίρο και ο εξοπλισμός προστασίας από πτώση θα παραμείνει στη σωστή τάνυση.
Κατασκευασμένο από εξαιρετικά ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες χάλυβα V4A του προτύπου 1.4401, αυτό το στοιχείο τάνυσης είναι επίσης ιδανικό για χρήση σε αντίξοα περιβάλλοντα, όπως παράκτιες περιοχές.
Για όλα τα συστήματα εξάρτυσης ασφαλείας ABS I - IV
Άλλο ένα πλεονέκτημα: Ένα μικρό παράθυρο ελέγχου σάς επιτρέπει να βλέπετε με μια ματιά κατά την εγκατάσταση εάν το άκρο του σχοινιού έχει πιεστεί αρκετά μέσα και έχει προσαρτηθεί σωστά.
Μπορείτε να παραγγείλετε το ABS CompactForce σε δύο εκδόσεις: Το στοιχείο τάνυσης είναι κατάλληλο για σχοινί ανοξείδωτου χάλυβα πάχους 6 mm ή 8 mm και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ως δέστρα άκρου για όλα τα συστήματα εξάρτυσης ασφαλείας ABS-Lock SYS.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!