Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Σετ γλύφανου ABS 8 τεμάχια
Σετ γλύφανου ABS 8 τεμάχια - 1
Σετ γλύφανου ABS 8 τεμάχια - 2
Σετ γλύφανου ABS 8 τεμάχια - 3
Σετ γλύφανου ABS 8 τεμάχια - 4
Σετ γλύφανου ABS 8 τεμάχια - 5
Σετ γλύφανου ABS 8 τεμάχια - 6

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Σετ γλύφανου ABS 8 τεμάχια

Για σχολαστικό καθαρισμό της οπής τοποθέτησης του αισθητήρα ABS στο περίβλημα του ρουλεμάν του τροχού.

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση
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
  • Μετά τον καθαρισμό, ο αισθητήρας μπορεί να εγκατασταθεί χωρίς να υποστεί ζημιά και χωρίς ώθηση προς τα μέσα.

  • Οι κατεστραμμένοι αισθητήρες αφαιρούνται με το παρεχόμενο τρυπάνι.

  • Το περιστρεφόμενο κλειδί με καστάνια παρέχει πρόσβαση ακόμα και σε περιορισμένους χώρους.


Περιεχόμενα κατά την παράδοση:


  • 1 γλύφανο ABS Ø10 mm x 150 mm για VW Golf 5, Polo 9N, T5, Škoda Fabia, Seat Ibiza, Opel Insignia

  • 1 γλύφανο ABS Ø11 mm x 84 mm για VW Beetle, Golf Plus + V + VI + VII, Jetta III + IV, Passat + CC, κ.λπ. (από το 2003) / Audi A3, Q3 (από το 2013), TT / Seat Altea, Leon, Toledo III (από το 2004), Skoda (από το 2004)

  • 1 γλύφανο ABS Ø14 mm x 32 mm για BMW E38, E39, E52, E60, E61, E63, E64, E65, E66, E70, E71

  • 1 γλύφανο ABS Ø15 mm x 23 mm για Mercedes-Benz A-Class, Mazda, Ford

  • 1 γλύφανο ABS Ø18 mm x 23 mm για Audi, VW, BMW E36, E46, Seat, Škoda

  • 1 γλύφανο ABS Ø18 mm x 34 mm για Audi, VW, Seat, Škoda, επαγγελματικά οχήματα

  • 1 τρυπάνι Ø10 mm x 133 mm

  • 1 γερμανοπολύγωνο κλειδί με καστάνια SW15, περιστρεφόμενο

  • 3 βούρτσες καθαρισμού Ø13, 16, 19 mm
Ανακοίνωση

Ο καθαρισμός της οπής οδηγού συνιστάται από τον κατασκευαστή των εξαρτημάτων φρένων.