Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Σύστημα συρματόσχοινου ABS Συρματόσχοινο από ανοξείδωτο χάλυβα
Συρματόσχοινο από ανοξείδωτο χάλυβα κατασκευασμένο από ιδιαίτερα ανθεκτικό χάλυβα V4A.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Τα συστήματα ασφαλείας της ABS Safety κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα V4A υψηλής ποιότητας και διατίθενται σε 2 κατηγορίες αντοχής: Το ABS Lock SYS II είναι βασισμένο σε ισχυρό συρματόσχοινο από ανοξείδωτο χάλυβα με διάμετρο 8 mm. Το πιο ελαφρύ ABS Lock SYS IV διαθέτει συρματόσχοινο διαμέτρου 6 mm. Όταν τεντώνονται σε σχεδόν απεριόριστο μήκος στις ακμές των κατασκευών, τα συστήματα με ειδικά κυρτά στοιχεία μπορούν να οδηγούνται εύκολα γύρω από γωνίες και εμπόδια.
Η έκδοση των 6 mm διατίθεται επίσης σε εξαιρετικά ευδιάκριτο, προειδοποιητικό κόκκινο χρώμα.
- DIN EN 795:2012, C & CEN/TS 16415:2013
- Το σύστημα περιλαμβάνει ABS TI-FlexCurve (κυρτό στοιχείο) και στήριγμα ABS TI (ενδιάμεσο στήριγμα) με πλήρη δυνατότητα διέλευσης
- Δυνατότητα στήριξης κυριολεκτικά σε οποιοδήποτε επιφάνεια
- Ιδανικό για επίπεδες οροφές (σχολεία, γυμναστήρια, αποθήκες κ.λπ.)
- Προστατεύει ταυτόχρονα έως 4 άτομα
- Συρματόσχοινο πάχους 8 ή 6 mm από ανοξείδωτο χάλυβα (V4A)
- Η έκδοση των 6 mm διατίθεται προαιρετικά σε κόκκινο χρώμα
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!