Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Ουδέτερη σιλικόνη A8 PRO
Υψηλής ποιότητας, άοσμη, δοκιμασμένη σιλικόνη, κατάλληλη για μεγάλο εύρος εφαρμογών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους όπου απαιτούνται αρμοί διαστολής.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Emicode EC1+
- Μεγάλη διάρκεια ζωής
- Προσκολλάται στις περισσότερες επιφάνειες χωρίς αστάρωμα
- Δεν διαβρώνει τα μέταλλα
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αλκαλικά υποστρώματα όπως σκυρόδεμα, κονίαμα ή/και ινοτσιμέντο
- Σχεδόν άοσμη
- Υψηλός βαθμός σταθερότητας
- Εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες
Η ουδέτερη σιλικόνη A8 Pro δεν είναι κατάλληλη για ενώσεις συγκόλλησης ή για πλήρωση κοιλοτήτων. Συμμορφώνεται με την κατηγορία δομικών υλικών B2 σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102. Λόγω του μεγάλου αριθμού συνθέσεων των διαθέσιμων βαφών και υαλοπινάκων, πρέπει να εκτελείτε τις δικές σας δοκιμές, ειδικά σε βαφές αλκυδικής ρητίνης και αλουμίνιο με βαφή πούδρας. Αφαιρέστε την πλεονάζουσα ποσότητα υλικού εξομάλυνσης από το τζάμι και το κάσωμα αμέσως μετά από την εφαρμογή, για να αποφύγετε τους λεκέδες Η ουδέτερη σιλικόνη A8 Pro μπορεί να χρησιμοποιηθεί για στεγανοποίηση μεταξύ κασωμάτων και τζαμιών από πολυστρωματικό υλικό. Κατά την εφαρμογή, πρέπει να εξασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει άμεση επαφή του στεγανοποιητικού και της πολυστρωματικής μεμβράνης του υαλοπίνακα. Υπάρχει κίνδυνος κιτρινίσματος, αν έρθει σε επαφή με λευκές βαφές αλκυδικής ρητίνης. Σε μεγαλύτερες διαστάσεις ενώσεων, η οσμή σιλικόνης θα παραμείνει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η σιλικόνη έχει την τάση να αποχρωματίζεται σε σκοτεινές περιοχές όπου δεν υπάρχει έκθεση σε ακτινοβολία UV. Αποφεύγετε την επαφή με ταινία VKP. Για διάφορους τύπους πολυανθρακικών τζαμιών απαιτούνται δοκιμές προσκόλλησης και συμβατότητας πριν από την εφαρμογή. Πιο συγκεκριμένα, μπορεί να παρουσιαστούν ρωγμές λόγω μηχανικής τάσης κατά την εφαρμογή σε κόψεις. Μετά από τη δημιουργία φλοιού, μην ψεκάζετε οποιοδήποτε υγρό (π.χ. στεγανοποιητικό εξομάλυνσης υλικών στεγανοποίησης ή νερό) στη σύνδεση γιατί μπορεί να σχηματιστούν κηλίδες.
EN 15651-1 για στοιχεία προσόψεων, κατηγορία F-EXT-INT 25 LM
EN 15651-2 για υαλοπίνακες, κατηγορία G-CC 25 LM
EN 15651-4 για ενώσεις δαπέδου, PW-EXT-INT-CC
ISO 11600 F+G, κατηγορία 25 LM
DIN 18545-2 E
Για αρμούς σύνδεσης, συστολής και στεγανοποίησης σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, όπως συνδέσεις τοίχων ή δαπέδων. Προϊόν κατάλληλο επίσης για υαλοπίνακες. Καλή ικανότητα προσκόλλησης χωρίς αστάρι, π.χ. σε γυαλί, ξύλο, γαλβανισμένο χάλυβα, αλουμίνιο, ανοδιωμένο αλουμίνιο και uPVC.
Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και να αντέχει το φορτίο. Σημειώστε τις διαστάσεις του αρμού, ανατρέξτε στο φύλλο τεχνικών δεδομένων. Γεμίστε τους αρμούς με υλικό πλήρωσης PE, αρ. είδους 0875 κ.λπ. Ασταρώστε τα πορώδη υποστρώματα (π.χ. σκυρόδεμα) με αστάρι, αρ. είδους 0892170. Προτού σχηματιστεί μεμβράνη, εξομαλύνετε με υλικό εξομάλυνσης στεγανοποιήσεων, αρ. είδους 0893 3. Χωρίς αστάρι: Γυαλί, αλουμίνιο (απλό, βαμμένο, εφυαλωμένο), όλοι οι τύποι μετάλλων, σμάλτο, πλακίδια, πλαστικοποιημένα πάνελ, σκληρό PVC. Με αστάρι: Σκυρόδεμα, αεριομπετόν, ασβεστοπυριτικό τούβλο, οπτόπλινθος, τούβλο, γύψος, σοβάς. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή, ανατρέξτε στον ηλεκτρονικό κατάλογο της Würth, στην ενότητα "Γενικές σημειώσεις σχετικά με την επεξεργασία στεγανοποιητικών".
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!