Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Ουδέτερη σιλικόνη A8 PRO
Ουδέτερη σιλικόνη A8 PRO  - 1
Ουδέτερη σιλικόνη A8 PRO  - 2
Ουδέτερη σιλικόνη A8 PRO  - 3
Ουδέτερη σιλικόνη A8 PRO  - 4
Ουδέτερη σιλικόνη A8 PRO  - 5
Ουδέτερη σιλικόνη A8 PRO  - 6
Ουδέτερη σιλικόνη A8 PRO  - 7
Ουδέτερη σιλικόνη A8 PRO  - 8

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Ουδέτερη σιλικόνη A8 PRO

Υψηλής ποιότητας, άοσμη, δοκιμασμένη σιλικόνη, κατάλληλη για μεγάλο εύρος εφαρμογών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους όπου απαιτούνται αρμοί διαστολής.

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση
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
  • Emicode EC1+

  • Μεγάλη διάρκεια ζωής

  • Προσκολλάται στις περισσότερες επιφάνειες χωρίς αστάρωμα

  • Δεν διαβρώνει τα μέταλλα

  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αλκαλικά υποστρώματα όπως σκυρόδεμα, κονίαμα ή/και ινοτσιμέντο

  • Σχεδόν άοσμη

  • Υψηλός βαθμός σταθερότητας

  • Εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες
Ανακοίνωση

Η ουδέτερη σιλικόνη A8 Pro δεν είναι κατάλληλη για ενώσεις συγκόλλησης ή για πλήρωση κοιλοτήτων. Συμμορφώνεται με την κατηγορία δομικών υλικών B2 σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102. Λόγω του μεγάλου αριθμού συνθέσεων των διαθέσιμων βαφών και υαλοπινάκων, πρέπει να εκτελείτε τις δικές σας δοκιμές, ειδικά σε βαφές αλκυδικής ρητίνης και αλουμίνιο με βαφή πούδρας. Αφαιρέστε την πλεονάζουσα ποσότητα υλικού εξομάλυνσης από το τζάμι και το κάσωμα αμέσως μετά από την εφαρμογή, για να αποφύγετε τους λεκέδες Η ουδέτερη σιλικόνη A8 Pro μπορεί να χρησιμοποιηθεί για στεγανοποίηση μεταξύ κασωμάτων και τζαμιών από πολυστρωματικό υλικό. Κατά την εφαρμογή, πρέπει να εξασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει άμεση επαφή του στεγανοποιητικού και της πολυστρωματικής μεμβράνης του υαλοπίνακα. Υπάρχει κίνδυνος κιτρινίσματος, αν έρθει σε επαφή με λευκές βαφές αλκυδικής ρητίνης. Σε μεγαλύτερες διαστάσεις ενώσεων, η οσμή σιλικόνης θα παραμείνει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η σιλικόνη έχει την τάση να αποχρωματίζεται σε σκοτεινές περιοχές όπου δεν υπάρχει έκθεση σε ακτινοβολία UV. Αποφεύγετε την επαφή με ταινία VKP. Για διάφορους τύπους πολυανθρακικών τζαμιών απαιτούνται δοκιμές προσκόλλησης και συμβατότητας πριν από την εφαρμογή. Πιο συγκεκριμένα, μπορεί να παρουσιαστούν ρωγμές λόγω μηχανικής τάσης κατά την εφαρμογή σε κόψεις. Μετά από τη δημιουργία φλοιού, μην ψεκάζετε οποιοδήποτε υγρό (π.χ. στεγανοποιητικό εξομάλυνσης υλικών στεγανοποίησης ή νερό) στη σύνδεση γιατί μπορεί να σχηματιστούν κηλίδες.

EN 15651-1 για στοιχεία προσόψεων, κατηγορία F-EXT-INT 25 LM


EN 15651-2 για υαλοπίνακες, κατηγορία G-CC 25 LM


EN 15651-4 για ενώσεις δαπέδου, PW-EXT-INT-CC


ISO 11600 F+G, κατηγορία 25 LM


DIN 18545-2 E