Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Σφηνοειδής ροδέλα ασφαλείας, σειρά W.TEC Στενό σχήμα
Σφηνοειδής ροδέλα ασφαλείας, στερεώνει αποτελεσματικά δονούμενες και ταλαντούμενες βιδωτές συνδέσεις που δέχονται πλευρικά φορτία και εμποδίζει την αυτοπεριστροφή τους
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Γενικά:
Ροδέλες ασφαλείας κατά το DIN 25201 για αποφυγή της χαλάρωσης σε συνδέσεις με πλευρικά φορτία, συνδέσεις όπου οι βίδες υπόκεινται σε κραδασμούς και βιδωτές συνδέσεις που υπόκεινται σε ταλαντώσεις.
Λειτουργία:
Η κλίση της σφηνοειδούς επιφάνειας μεταξύ των δύο ροδελών ασφαλείας δημιουργεί εξαιρετικά ασφαλές κλείδωμα. Η βιδωτή σύνδεση κλειδώνει μέσω της προ-τάνυσης αντί μέσω της τριβής.
Πλεονεκτήματα:
- Εύκολη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση (οι σφηνοειδείς ροδέλες ασφαλείας είναι ήδη κολλημένες σε ζεύγη)
- Δοκιμασμένο σύστημα για εξάρτημα σταθεροποίησης βιδών (στοιχεία κλειδώματος που εμποδίζουν το ξεβίδωμα), σε υψηλές και χαμηλές μηχανικές τάσεις
- Προϊόν ιδιαίτερα κατάλληλο για δυναμικά φορτία, ακόμα και όταν γίνεται χρήση λιπαντικών
- Μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί πολλές φορές χωρίς απώλεια ποιότητας
- Δεν καταπονεί τις επιφάνειες
- Διατίθεται σε έκδοση ανοξείδωτου χάλυβα ή απλού χάλυβα (δυνατότητα χρήσης άλλων υλικών κατόπιν αιτήματος)
- Με στενή και φαρδιά επιφάνεια επαφής
Στις συνδέσεις μπουλονιού/παξιμαδιού, πρέπει να χρησιμοποιείται ένα ζευγάρι σφηνοειδών ροδελών ασφαλείας κάτω από την κεφαλή της βίδας και κάτω από το παξιμάδι. Για τις συνιστώμενες ροπές σύσφιγξης, ανατρέξτε στις τεχνικές πληροφορίες στον κατάλογο DIN/ISO.
Οι σφηνοειδείς ροδέλες ασφαλείας από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4404 με σκληρυμένη επιφάνεια δεν είναι κατάλληλες για χρήση σε διαβρωτικά περιβάλλοντα. Για αντίστοιχες εφαρμογές, συνιστούμε τη χρήση σφηνοειδών ροδελών ασφαλείας σφήνας από ανοξείδωτο χάλυβα 254SMO (1.4547).
Κατασκευή οχημάτων, μηχανολογικές κατασκευές, κατασκευαστές αεροπνευματικών και ηλεκτρικών εργαλείων, εξορύξεις, παραγωγή γεωργικών μηχανημάτων, κατασκευαστές συστημάτων ανάμειξης, συστήματα μεταφοράς.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!