Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Λαμαρινόβιδες, φρεζάτη κεφαλή, συλλογή 1.353 τεμάχια
WN 112, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός, κεφαλή AW σε εργαλειοθήκη συστήματος 4.4.1
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Περιεχόμενα: 1.353 τεμάχια
- 100 λαμαρινόβιδες σε καθένα από τα μεγέθη 3,5 x 13/3,5 x 16/3,5 x 19 mm
- 100 λαμαρινόβιδες σε καθένα από τα μεγέθη 3,9 x 13/3,9 x 16/3,9 x 19/3,9 x 25 mm
- 50 λαμαρινόβιδες 3,9 x 38 mm
- 100 λαμαρινόβιδες σε καθένα από τα μεγέθη 4,2 x 16/4,2 x 19/4,2 x 25 mm
- 50 λαμαρινόβιδες σε καθένα από τα μεγέθη 4,2 x 32/4,2 x 38/4,2 x 50 mm
- 100 λαμαρινόβιδες 4,8 x 25 mm
- 50 λαμαρινόβιδες 4,8 x 32 mm
- 1 μύτη σε καθένα από τα μεγέθη AW10/AW20/AW25
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!