Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Λαμαρινόβιδες, φρεζάτη κεφαλή, συλλογή 1.353 τεμάχια
Λαμαρινόβιδες, φρεζάτη κεφαλή, συλλογή 1.353 τεμάχια - 1
Λαμαρινόβιδες, φρεζάτη κεφαλή, συλλογή 1.353 τεμάχια - 2
Λαμαρινόβιδες, φρεζάτη κεφαλή, συλλογή 1.353 τεμάχια - 3
Λαμαρινόβιδες, φρεζάτη κεφαλή, συλλογή 1.353 τεμάχια - 4
Λαμαρινόβιδες, φρεζάτη κεφαλή, συλλογή 1.353 τεμάχια - 5

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Λαμαρινόβιδες, φρεζάτη κεφαλή, συλλογή 1.353 τεμάχια

WN 112, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός, κεφαλή AW σε εργαλειοθήκη συστήματος 4.4.1

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση
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
Περιεχόμενα: 1.353 τεμάχια


  • 100 λαμαρινόβιδες σε καθένα από τα μεγέθη 3,5 x 13/3,5 x 16/3,5 x 19 mm

  • 100 λαμαρινόβιδες σε καθένα από τα μεγέθη 3,9 x 13/3,9 x 16/3,9 x 19/3,9 x 25 mm

  • 50 λαμαρινόβιδες 3,9 x 38 mm

  • 100 λαμαρινόβιδες σε καθένα από τα μεγέθη 4,2 x 16/4,2 x 19/4,2 x 25 mm

  • 50 λαμαρινόβιδες σε καθένα από τα μεγέθη 4,2 x 32/4,2 x 38/4,2 x 50 mm

  • 100 λαμαρινόβιδες 4,8 x 25 mm

  • 50 λαμαρινόβιδες 4,8 x 32 mm

  • 1 μύτη σε καθένα από τα μεγέθη AW10/AW20/AW25