Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Εργαλείο δοκιμής πρίζας με απόζευξη FI/RCD
Γρήγορη και αξιόπιστη δοκιμή σε όλες τις πιθανές θανατηφόρες βλάβες σύνδεσης σε πρίζες τύπου F (σούκο).
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Εύχρηστο εργαλείο δοκιμής
Πρακτική θήκη αποθήκευσης
Δεν απαιτείται ρύθμιση εκ των προτέρων
Εύκολα κατανοητή λειτουργία
Σχεδίαση μικρών διαστάσεων και μικρού βάρους
Περίπου 50 g
Γρήγορη και αξιόπιστη δοκιμή πριζών
Ελέγχει αν είναι σωστή η σύνδεση και υποδεικνύει σφάλματα καλωδίωσης μέσω ένδειξης LED
Η πρίζα που ελέγχεται τροφοδοτείται με ρεύμα
Χωρίς επακόλουθο κόστος, δεν απαιτείται μπαταρία
Το περίβλημα κατασκευάζεται από πολυαμίδιο ενισχυμένο με υαλοΐνα
Ανθεκτικό στα κτυπήματα και τη θραύση, μεγάλη διάρκεια ζωής
Εξοπλισμένο με πρόσθετο κύκλωμα δοκιμής FI/RCD
Για δοκιμές ασφαλειοδιακοπτών FI με ονομαστική ένταση ρεύματος 30 mA (στα 230 V AC) και χρόνο απόζευξης 200 millisecond (απόζευξη μόνο στην κατάλληλη φάση).
Κατασκευή και πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)
Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, φροντίστε για την τήρηση των οδηγιών ασφαλείας και των προειδοποιήσεων που παρέχονται στις οδηγίες χρήσης.
Για δοκιμές σε εγκαταστάσεις
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!