Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Ελαστικός/μεταλλικός αποκρουστήρας, τύπος A
Εμποδίζει τη μετάδοση κραδασμών (π.χ. κραδασμοί μηχανημάτων προς τα συστήματα αγκύρωσης)
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Ελαστική στήριξη
Κατασκευή από φυσικό καουτσούκ, ιδιαίτερα κατάλληλο για στήριξη συστημάτων μικρού και μεσαίου βάρους χωρίς εκτεταμένη δυναμική φόρτωση
Πιστοποίηση Cradle to Cradle®
- Αναβάθμιση του κτιρίου με μη επικίνδυνα υλικά
- Ευρύτερο φάσμα εφαρμογών για GreenBuilding και πιστοποίηση κτιρίων σύμφωνα με τα LEED®, BREEAM® και DGNB
Τα προϊόντα μας διαθέτουν πιστοποίηση Cradle to Cradle Certified®, διαφυλάσσουν τους φυσικούς πόρους και ρυπαίνουν ελάχιστα. Το πρότυπο αξιολογεί την ασφάλεια, τη δυνατότητα ανακύκλωσης και τις περιεχόμενες ρυπογόνες ουσίες στα υλικά του τελικού προϊόντος. Εδώ εστιάζουμε ειδικά στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων, π.χ. με τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών στη διαδικασία παραγωγής.
Τα περισσότερα στοιχεία από καουτσούκ/μέταλλο προορίζονται για φορτία υπό πίεση. Τα σημεία εγκατάστασης όπου κυριαρχούν τάσεις εφελκυσμού και διάτμησης πρέπει να αποφεύγονται.
Δεν είναι κατάλληλο για βενζίνη, βενζόλιο, διαλύτες, λάδια, γράσα και οξέα
Ιδιαίτερα κατάλληλο για στήριξη συστημάτων μικρού και μεσαίου βάρους χωρίς εκτεταμένη δυναμική φόρτωση.
- Τοποθέτηση ή στήριξη ανεμιστήρων, κλιματιστικών μονάδων και αντλιών
- Ως πέλμα στήριξης για αεροσυμπιεστές, εξοπλισμό γυμναστικής και άλλα πλαίσια και μηχανήματα
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!