Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Βραχίονας σύνδεσης τύπου γωνίας, τύπος A με ενισχυτική ράβδωση
Ιδανικό προϊόν για δύσκολες φέρουσες συνδέσεις ξύλου/ξύλου και ξύλου/σκυροδέματος σε κατασκευές με ξύλινες δοκούς και για γενική χρήση σε τυπικές συνδέσεις, π.χ. σε τεμνόμενες δοκούς
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Λαμαρίνα γαλβανισμένη με εμβάπτιση εν θερμώ και στις δύο πλευρές (DX51D +Z275 [περίπου 20 µm]) σύμφωνα με το πρότυπο EN 10327:2004
- Εφαρμογή στις κατηγορίες χρήσης 1 και 2 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1995:2013
Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση ETA-09/0214
Το εγκάρσιο φορτίο των συνδεδεμένων δοκών πρέπει να τηρείται να επαληθεύεται όπου χρειάζεται. Υπάρχει δυνατότητα προσθήκης εγκάρσιας ενίσχυσης με χρήση βιδών πλήρους σπειρώματος ASSY plus VG.
Η διάμετρος των μπουζονιών/βιδών/μεταλλικών βυσμάτων επιτρέπεται να είναι το πολύ 2 mm μικρότερη από τη διάμετρο της οπής.
Οι επιτρεπόμενες αποστάσεις από τα άκρα και οι ενδιάμεσες αποστάσεις των συνδετικών στοιχείων πρέπει να τηρούνται.
Μπορείτε να βρείτε πίνακες φορτίων και λεπτομερείς οδηγίες εγκατάστασης στη σελίδα υπηρεσιών, στη διεύθυνση: www.wuerth.de/holzverbinder
Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση ETA-09/0214
Φέρουσες συνδέσεις ξύλινων δοκοθηκών, π.χ. δοκοθήκη με δοκοθήκη και τεγίδα με δοκοθήκη.
Κατάλληλα συνδετικά στοιχεία:
- Στριφόνι/καρφί με ραβδώσεις σύμφωνα με το πρότυπο EN 14592: 4,0 x 40 mm
- ASSY 4.0 Combi σύμφωνα με την ETA 11/0190: d = 12 mm
- Μπουλόνια και μεταλλικά βύσματα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή: d = 12 mm
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!